Katalog budownictwo

160 Katalog Budownictwo Wiele osób nie zauważa, jak ważne są normalia, dopóki ich nie zabraknie i nie nastąpi przerwa w działalności. Niesie to za sobą konsekwencje — często w postaci wysokich kosztów przestojów i dużych opóźnień. Dzięki nam można zminimalizować ryzyko wystąpienia takiej sytuacji. Oferujemy unikatowe modułowe rozwiązania logisty- czne ściśle dopasowane do potrzeb klienta, a także systemy składowania zapewniające optymalny pr- zegląd stanu zapasów. Nasza oferta obejmuje również zintegrowane systemy zamówień gwarantu- jące uzupełnienie zapasów we właściwym czasie — wystarczy skorzystać z czytnika kodów kreskowych, naszego katalogu internetowego lub aplikacji. Dostęp do tych systemów jest możliwy prawie z każdego miejsca na świecie. Możemy bez żadnych problemów realizować nawet szybkie dostawy, przestrzegać ściśle terminów i spełni- ać specjalne wymagania. Na wszelkie wymagania reagujemy w elastyczny, szybki i niezawodny sposób. Oczywiście można w pełni polegać na sprawdzonej jakości naszych pro- duktów. Korzyści dla codziennej działalności klienta: • Gwarantowane bezpieczeństwo dostaw: Niezależnie od tego, czy wymagana jest pilna lub planowa dostawa, czy też występuje nietypowa sytuacja w zakresie zaopatrzenia, nasze normalia są zawsze na miejscu, gdy są potrzebne. Ponadto oferujemy dostępność towarów w naszym magazynie centralnym na poziomie 99%. • Produkty wysokiej jakości: Wszystkie produk- ty, które oferujemy, spełniają najwyższe wymagania jakościowe — jest to dla nas oczywista kwestia. • Optymalny przegląd zapasów: Dzięki nasze- mu dobrze przemyślanemu systemowi zarządzania magazynem wszystko jest dostępne w odpowiednim miejscu przez cały czas — oczywiście dotyczy to również dostaw w drodze. MYŚLENIE NA DUŻĄ SKALĘ OZNACZA: ZABEZPIECZENIE CODZIENNEJ DZIAŁALNOŚCI KLIENTA Czy wiesz, że: to tylko część naszej oferty na normalia

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw