Katalog budownictwo
Katalog Budownictwo 143 TECHNIKA MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO - GWOŹDZIE I OGRANICZNIKI OGRANICZNIK SZALUNKOWY Z GWOŹDZIEM SA 171 • Do tymczasowego ustawiania i pozycjonowania elementów szalunkowych. • Element dystansowy do siatek zbrojeniowych. • Znikoma widoczność po usunięciu szalunku GWOŹDZIE NA TAŚMIE - MAGAZYNKOWE UMA 221/10 • Gwoździe do Würth BST MA-75 oraz innych magazynkowych osadzaków. • Gwoździe wysokiej jakości do stali i betonu zgodne z DIN EN 206-1 oraz DIN 1045. Taśma zawiera 10 gwoździ. Osadzaki: A Würth DIVA ® 1/Premium B Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201 C Spit P 60, P 200 D Hilti DX 351 E Hilti DX 450 F Hilti DX A40 G Hilti DX A41 H BST MA 75/Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 Wykaz urządzeń do których można stosować gwoździe UMA 221/10. OGRANICZNIK SZALUNKOWY SA ON 171 • Osadzanie obustronne - wygoda zastosowania. • Do tymczasowego ustawiania i pozycjonowania elementów szalunkowych. • Element dystansowy do siatek zbrojeniowych. • Znikoma widoczność po usunięciu szalunku • Do gwoździ max. 3.7 mm Wysok. całkow. S L mm Średnica d A mm Wysok. ogranicz. H A mm Zastosowanie w urządzeniach Art. nr Opak. A B C D E F G H 47 48 35 x x x x x x 0864 171 047 150 52 48 35 x x x x x x 0864 171 052 150 57 48 35 x x x x x x 0864 171 057 150 Średnica ograniczn. d A mm Wysokość ograniczn. H A mm Zastosowanie w urządzeniach Art. nr Opak. A B C D E F G H 48 3 x x x x x x 0864 171 000 300 Długość gwoździa Ls mm Średnica gwoździa ds mm Długość taśmy Lg mm Zastosowanie w urządzeniach Art. nr Opak. A B C D E F G H 16 3,7 93 x x x 0864 221 016 100 19 3,7 93 x x x 0864 221 019 100 22 3,7 93 x x x 0864 221 022 100 27 3,7 93 x x x 0864 221 027 100 32 3,7 93 x x x 0864 221 032 100 37 3,7 93 x x x 0864 221 037 100 42 3,7 93 x x x 0864 221 042 100 47 3,7 93 x x 0864 221 047 100 52 3,7 93 x x 0864 221 052 100 57 3,7 93 x x 0864 221 057 100 62 3,7 93 x x 0864 221 062 100 72 3,7 93 x x 0864 221 072 100
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw