Katalog budownictwo
142 Katalog Budownictwo TECHNIKA MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO - KOŁKI KOŁEK M8 DO BETONU BFB 8 KOŁEK M8 DO STALI BFS 8 Wskazówka: Podczas dokręcania nakrętki nie należy przekraczać wartości momentów wskazanych w tabeli obok. Tym samym jesli mocowany materiał wymaga wyższych momentów dokręcenia wymaga to przeprowadzenia testów. Zalecane momenty M6 M8 w podłożu betonowym 4 Nm 6 Nm w podłou stalowym 6 Nm 8 Nm Ponieważ brak jest aprobat i ocen technicznych, obciążenie wyciągające musi być ustalone na budowie za pomocą testów. Osadzaki prochowe: A Würth DIVA ® 1/Premium B Würth BST 350/Berner BSG 2, 200, 201 C Spit P 60, P 200 D Hilti DX 351 E Hilti DX 450 F Hilti DX A40 G Hilti DX A41 H Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 Długość gwintu Lg w mm Gwint Długość gwoździa Ls w mm Średnica gwoździa ds w mm Zastosowanie w urządzeniach Art. nr Opak. A B C D E F G H 12 M8 14 4.0 x x x x x x 0864 081 514 100 Długość gwintu Lg w mm Gwint Długość gwoździa Ls w mm Średnica gwoździa ds w mm Zastosowanie w urządzeniach Art. nr Opak. A B C D E F G H 12 M8 27 4.0 x x x x x x 0864 081 527 100 BFS 6 BFB 6 KOŁEK M6 DO STALI Długość gwintu Lg w mm Gwint Długość gwoździa Ls w mm Średnica gwoździa ds w mm Zastosowanie w urządzeniach Art. nr Opak. A B C D E F G H 10 M6 14 3.7 x x x x x x 0864 111 212 100 KOŁEK M6 DO BETONU Długość gwintu Lg w mm Gwint Długość gwoździa Ls w mm Średnica gwoździa ds w mm Zastosowanie w urządzeniach Art. nr Opak. A B C D E F G H 10 M6 29 3.7 x x x x x x 0864 121 632 100
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw