Katalog budownictwo

Katalog Budownictwo 141 TECHNIKA MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO - GWOŹDZIE HNS 103/18 z podkładką i tulejką • Universalny gwóźdź do podłoża betonowego według normy DIN EN 206-1 oraz DIN 1045. • Ułatwione prowadzenie i szczelniejsze osadzenie dzięki dodatkowej tulejce na gwoździu. • Zasady dobrou długości gwoździa nalezy dobierać według zasad przedstawionych w części technicznej broszury. HNS 107/30 z podkładką i tulejką • Universalny gwóźdź do podłoża betonowego według normy DIN EN 206-1 oraz DIN 1045. • Ułatwione prowadzenie i szczelniejsze osadzenie dzięki dodatkowej tulejce na gwoździu • Duża podkładka • Zasady dobrou długości gwoździa nalezy dobierać według zasad przedstawionych w części technicznej broszury. Do urządzeń: A Würth DIVA ® 1/Premium B Würth BST 350/Berner BSG 2, 200, 201 C Spit P 60, P 200 D Hilti DX 351 E Hilti DX 450 F Hilti DX A40 G Hilti DX A41 H Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 Długość gwoździa S L mm Średnica gwoździa ds mm Średnica podkł. S mm Średnica główki d k mm Zastosowanie w urządzeniach Art. nr Opak. A B C D E F G H 16 3,7 18 8 x x x x x 0864 103 016 100 19 3,7 18 8 x x x x x 0864 103 019 100 22 3,7 18 8 x x x x x 0864 103 022 100 27 3,7 18 8 x x x x x 0864 103 027 100 32 3,7 18 8 x x x x x 0864 103 032 100 Długość gwoździa S L mm Średnica gwoździa ds mm Średnica podkł. S mm Średnica główki d k mm Zastosowanie w urządzeniach Art. nr Opak. A B C D E F G H 27 3,7 30 8 x x x x x 0864 107 027 200 32 3,7 30 8 x x x x x 0864 107 032 200 37 3,7 30 8 x x x x x 0864 107 037 200 42 3,7 30 8 x x x x x 0864 107 042 200 47 3,7 30 8 x x x x x x 0864 107 047 200 52 3,7 30 8 x x x x x 0864 107 052 200 57 3,7 30 8 x x x x x 0864 107 057 200 62 3,7 30 8 x x x x x 0864 107 062 200

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw