Katalog budownictwo

140 Katalog Budownictwo TECHNIKA MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO - GWOŹDZIE SMA 106/10 • Do Würth BST MA-75 oraz innych osadzaków . • 10 gwoździ na taśmie. • Z nacięciem do łatwego wyłamania. • Do urządzeń na gwoździe z magazynkiem. • Instrukcja demontażu poniżej SN 105 • Z nacięciem do łatwego wyłamania. Wykaz urządzeń - osadzaków: A Würth DIVA ® 1/Premium B Würth BST 350/Berner BSG 2, 200, 201 C Spit P 60, P 200 D Hilti DX 351 E Hilti DX 450 F Hilti DX A40 G Hilti DX A41 H BST MA 75 /Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 Zastosowanie w odpowiednich urządzeniach zgodnie ze wskazów- kami w tabeli. Dł. Grubość Ø gwoź. Szerokość Zastosowanie Art. nr Ilość gwoź. materiału d s w mm magaz L G szt S L L d w mm w mm w mm A B C D E F G H 47 22 3.7 93 x x x 0864 116 047 100 54 29 3.7 93 x x 0864 116 054 100 62 37 3.7 93 x x 0864 116 062 100 72 47 3.7 93 x x 0864 116 072 100 Dł. Grubość Ø gwoź. Szerokość Zastosowanie Art. nr Ilość gwoź. materiału d s w mm magaz L G szt S L L d w mm w mm w mm A B C D E F G H 47 22 3.7 5.3 x x x x x x 0864 105 047 100 54 29 3.7 5.3 x x x x x 0864 105 054 100 62 37 3.7 5.3 x x x x x 0864 105 062 100 72 47 3.7 5.3 x x x x x 0864 105 072 100 Instrukcja usuwania szalunku i gwoździa 1 2 3 4 Uwaga: Nie wyłamywać wystających gwoździ poprzez uderzenie - należy je ostrożnie wyłamać poprzez wygięcie rurką - niebezpieczeństwo odprysku!

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw