Katalog budownictwo

Katalog Budownictwo 139 TECHNIKA MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO - GWOŹDZIE Gwóźdź UNS 104 ze stalową podkładką • Universalny gwóźdź do podłoża betonowego według normy DIN EN 206-1 oraz DIN 1045. • Zasady dobrou długości gwoździa nalezy dobierać według zasad przedstawionych w części technicznej broszury. Gwóźdź NK 700 ze stalową podkładką • Universalny gwóźdź do podłoża stalowego i betonowego • Zastosowanie wyłącznie w osadzaku HILTI DX450. Do urządzeń: A Würth DIVA ® 1/ Premium B Würth BST 350 / Berner BSG 2, 200, 201 C Spit P 60, P 200 D Hilti DX 351 E Hilti DX 450 F Hilti DX A40 G Hilti DX A41 H Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 *Musi być wstępnie wbity młotkiem Długość gwoździa S L mm Średnica gwoździa ds mm Średnica podkł. S mm Średnica główki d k mm Zastosowanie w urządzeniach Art. nr Opak. A B C D E F G H 27 3,7 20 8 x x x x x 0864 104 027 100 32 3,7 20 8 x x x x x 0864 104 032 100 37 3,7 20 8 x x x x x 0864 104 037 100 42 3,7 20 8 x x x x x 0864 104 042 100 47 3,7 20 8 x x x x x x 0864 104 047 100 52 3,7 20 8 x x x x x 0864 104 052 100 57 3,7 20 8 x x x x x 0864 104 057 100 62 3,7 20 8 x x x x x 0864 104 062 100 72 * 3,7 20 8 x x x x x 0864 104 072 100 90 * 3,7 20 8 x x x x x 0864 104 090 100 Długość gwoździa S L mm Średnica gwoździa ds mm Średnica podkł. S mm Średnica główki d k mm Zastosowanie w urządzeniach Art. nr Opak. A B C D E F G H 14 3,7 12 5,6 x 0864 700 014 100 16 3,7 12 5,6 x 0864 700 016 100 19 3,7 12 5,6 x 0864 700 019 100 22 3,7 12 5,6 x 0864 700 022 100 27 3,7 12 5,6 x 0864 700 027 100 32 3,7 12 5,6 x 0864 700 032 100 37 3,7 12 5,6 x 0864 700 037 100 42 3,7 12 5,6 x 0864 700 042 100 47 3,7 12 5,6 x 0864 700 047 100 54 3,7 12 5,6 x 0864 700 054 100 62 3,7 12 5,6 x 0864 700 062 100 72 * 3,7 12 5,6 x 0864 700 072 100 82 * 3,7 12 5,6 x 0864 700 082 100 97 * 3,7 12 5,6 x 0864 700 097 100 Do urządzeń: A Würth DIVA ® 1/ Premium B Würth BST 350 / Berner BSG 2, 200, 201 C Spit P 60, P 200 D Hilti DX 351 E Hilti DX 450 F Hilti DX A40 G Hilti DX A41 H Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 *Musi być wstępnie wbity młotkiem

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw