Katalog budownictwo

138 Katalog Budownictwo TECHNIKA MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO - NABOJE PROCHOWE DO OSADZAKÓW I GWOŹDZIE KFTZ 11A Kaliber 6.8/11M •10 naboi na pasku z tworzywa • Dobór naboi zależy od twardości podłoża. Przed zastosowaniem często należy wykonać próby. HN 101 • Wysokiej jakości gwoździe do podłoża betonowego i stali. Według normy DIN EN 206-1 oraz DIN 1045. • Dobór długości zależy od rodzaju podłoża, grubości materiału mocowanego oraz siły ładunku wybuchowego. System osadzania zgodny z : Sec. 7 BeschG Sy 801, 802, 803, 805, 808, 809, 812. Opis Siła Zastosowanie w urządz. Art. nr Ilość strzału A B C D E F G H Nabój 6, 8/11 mm, zielony słaby x x x x x x 0864 33 1 00 Nabój 6, 8/11 mm, żółty średni x x x x x x 0864 43 1 00 Nabój 6, 8/11 mm, czerwony b. mocny x x x x x x 0864 53 1 00 Dł. gwoździa Ø pręta Ø łba Zastosowanie w urządz. Art. nr Ilość SL w mm d s w mm d k mm A B C D E F G H 14 3.7 8 x x x x x 0864 101 014 100 16 3.7 8 x x x x x 0864 101 016 100 19 3.7 8 x x x x x 0864 101 019 100 22 3.7 8 x x x x x 0864 101 022 100 27 3.7 8 x x x x x 0864 101 027 100 32 3.7 8 x x x x x 0864 101 032 100 37 3.7 8 x x x x x 0864 101 037 100 42 3.7 8 x x x x x 0864 101 042 100 47 3.7 8 x x x x x x 0864 101 047 100 52 3.7 8 x x x x x 0864 101 052 100 57 3.7 8 x x x x x 0864 101 057 100 62 3.7 8 x x x x x 0864 101 062 100 72* 3.7 8 x x x x x 0864 101 072 100 90* 3.7 8 x x x x x 0864 101 090 100 100* 3.7 8 x x x x x 0864 101 100 100 Zastosowanie w urządzeniach: A Würth DIVA ® 1/Premium B Würth BST 350/Berner BSG 2, 200, 201 C Spit P 60, P 200 D Hilti DX 351 E Hilti DX 450 F Hilti DX A40 G Hilti DX A41 H Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 * Gwóźdź musi być wstępnie osadzony w materiale mocow- anym za pomocą młotka

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw