Katalog budownictwo

Katalog Budownictwo 137 TECHNIKA MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO - AUTOMATYCZNY OSADZAK PROCHOWY BST 75 Ręczne ustawianie siły strzału • Ergonomiczna konstrukcja, mały ciężar. • Wygodny, bezpieczny spust. • Pojemność magazynka: 10 gwoździ. • Osadzanie gwoździ pojedyńczych jak również spiętych taśmą. Bardzo proste przezbrojenie osadzaka • Max. dł. gwoździ - 75mm zarówno pojedyńcze jak i na taśmie. • Max. energia strzału: 380 J. • Magazynek obracany dookoła co 45 stopni umożliwia pracę w każdej pozycji oraz przy krawędziach. • Zgodne z normą DIN EN 15895. Pasujące gwoździe Art. nr 0864 221 … , 0864 116 … BST MA 75 Art. No. 0864 21 Zakres dostawy: Opis Art. nr Ilość Osadzak BST MA-75 – 1 Walizka 0707 864 445 1 Zestaw czyszczący* 0864 560 2 1 Okulary ochronne 0899 102 230 1 Zatyczki do uszu 0899 300 332 1 Środek do konserwacji 0893 051 1 Tkanina czyszcząca 0899 800 200 1 * Zawartość zestawu: 3 szczotki o różnych średnicach, 1 szczotka druciana prosta. Dane techniczne: Energia strzału Max. 380 J Średnica tłoka 8.0 mm Długość urządzenia 490 mm/ z magazynkiem 525 mm Ciężar 3.70 kg/ z magazynkiem 3.99 kg Kaliber ładunku 6.8/11 mm, naboje spięte na taśmie Rodzaje ładunków Słaby, średni , bardzo mocny Części zamienne: Dozwala się używanie tylko oryginalnych części i akcesoriów Opis Art. nr Ilość Przystawka do strzałów pojedyńczych 0864 210 1 Osłona przeciwodpryskowa do strz. pojedyńczych 0864 211 1 Osłona przeciwodpryskowa do strz. z magazynku 0864 212 1 Magazynek 0707 864 400 1 Spężyna odboju 0707 864 401 1 Gumowy amortyzator 0707 864 402 2 Tłok 0707 864 403 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw