Katalog budownictwo

136 Katalog Budownictwo TECHNIKA MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO - OSADZAK PROCHOWY BST 350 Osadzak z ręcznym ustawia- niem siły strzału • Narzędzie dostarczane w walizce • Poręczny i ergonomiczny w użyciu • Półautomatyczny osadzak do gwoździ i kołków • 6-stopniowa regulacja siły strzału • Zabezpieczenie przed samowystr- załem • Zgodny z normą DIN EN 15895 Art. nr 0864 22 Nazwa, typ BST 350 Ciężar 2,35 kg Kaliber 6,8/11 M Wymiary 340 x 50 x 150 mm Max. zalecana liczba strzałów na godzinę 500 osadzeń Naboje prochowe Słaby (zielony), Średni (żółty), Bardzo mocny (czerwony) Opis Art.-Nr. Naboje prochowe do BST 350 Ładunek KFTZ 11A 0864 33 - słaby, kolor zielony Ładunek KFTZ 11A 0864 43 - średni, kolor żółty Ładunek KFTZ 11A 0864 53 - bardzo mocny, kolor czerwony 0864 22 Zacisk 0707 864 215 1 Stalowa kulka 0707 864 216 1 Osłona przeciwodpryskowa 0707 864 221 1 Zestaw do czyszczenia 0707 864 228 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw