Katalog budownictwo
Katalog Budownictwo 135 TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - KOTWA GWOŹDZIOWA W-NA-K Dane techniczne i montażowe Rozmiar kotwy [mm] 6 (h ef [mm] = 25) 6 (h ef [mm] = 30) Do wielopunktowego mocowania systemów nienośnych w betonie. (do obciążeń wszystkiego rodzaju) dla c ≥ 100 mm oraz s ≥ 200 mm F perm [kN] 3) ≥ C12/15 1.4 1.9 F perm [kN] 3) ≥ C20/25 and ≤ C50/60 1) 2.1 2.8 Do wielopunktowego mocowania systemów nienośnych w betonie. (fdo obciążeń wszystkiego rodzaju) dla c ≥ 50 mm oraz s ≥ 100 mm F perm [kN] 3) ≥ C12/15 0.7 0.9 F perm [kN] 3) ≥ C20/25 and ≤ C50/60 1) 0.9 1.2 Obciążenie pod wpływem ognia (Raport Techniczny TR 020) Odległości osiowe i krawędziowe w ETA-11/0339 R30; F perm [kN] 2) 0.6 0.9 R60; F perm [kN] 2) 0.6 0.8 R90; F perm [kN] 2) 0.6 0.6 R120; F perm [kN] 2) 0.5 0.5 Dopuszczalne obciążenie momentem M perm [Nm] 7.3 7.3 Wartości montażowe charakterystyczne Grubość podłoża h min [mm] 80 80 Efektywna gębokość zakotwienia h ef [mm] 25 30 Średnica wiertła 3) d 0 [in mm] 6 6 Średnica otworu 3) d cut ≤ [mm] 6.4 6.4 Głębokość otworu h 0 ≥ [mm] 35 40 Średnica otworu w materiale moco- wanym d f ≤ [mm] 7 7 Wymiary kotew gwoździowych Grubość elementu mocowanego dla h ef = 30 t fix [mm] 0 5 30 50 Grubość elementu mocowanego dla h ef = 25 t fix, red [mm] 5 10 35 55 W-NA-K 6 Stal galwanizowana Art. nr 0905 361 005 0905 361 010 0905 361 035 0905 361 055 Opakowanie szt. 200 200 200 100
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw