Katalog budownictwo
134 Katalog Budownictwo TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - KOTWA GWOŹDZIOWA W-NA-K Wielopunktowe mocowanie elementów nienośnych typu sufit podwieszany: Beton spękany i niespękany W-NA-K (z łbem okrągłym) Dane techniczne Instrukcja osadzania 1. Zastosowanie • Wielopunktowe mocowanie elementów nienośnych: W strefie ściskanej i rozciąganej betonu Sufity podwieszane, przewody, kanały na przewody, listwy, taśmy metalowe, profile różnego rodzaju itp. • Zastosowanie w betonie od klasy C12/15 do C50/60 według normy EN 206-1:2000-12. •W-NA-K do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, strefa sucha. 2. Zalety • Prosta szybka instalacja • Montaż przelotowy przez element mocowany • Płytkie otwory od 25 mm - szybkośc procesu montażu • Niewielkie odległości osiowe i krawędziowe • Wbijanie zwykłym młotkiem 3. Właściwości • Obciążenie klinuje kotwę • Aprobata ETA-11/0339 • Odporność ogniowa: R30, R60, R90, R120 (dla betonu od kalsy C20/25 do C50/60): Raport techniczny w aprobacie ETA-11/0339 APROBATY Europejska Ocena Techniczna ODPORNOŚĆ OGNIOWA Technical Report TR 020 R30 – R120 Stal galwanizowana Wiercenie otworu Czyszczenie otworu Wbijanie młotkiem przez materiał mocowany Samoklinowanie W-NA-K pod wpływem obciążenia Dobrze wiedzieć: Kotwa może być stosowana w betonie zbrojonym jak i nie zbrojonym. Wiertło powinno spełniać wysokie wymagania co do tolerancji średnicy otworu wywierconego a nominalnej średnicy wiertła.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw