Katalog budownictwo

Katalog Budownictwo 133 TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - WIT-PE 500 DO KOTEW I PRĘTÓW GWINTOWANYCH Wymiary kotew Rozmiary kotew M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Długość całkowita l [mm] 110 150 115 130 165 190 135 160 210 250 300 165 190 230 250 300 220 260 300 260 300 Max. grubość elementu mocowanego t fix [mm]  20  60  15  30  65  90  10  35  85 125 175  20  45  85 105 155  20  60 100  15  55 Oznaczenie W-VD-A/S M8-20/110 W-VD-A/S M8-60/150 W-VD-A/S M10-15/115 W-VD-A/S M10-30/130 W-VD-A/S M10-65/165 W-VD-A/S M10-90/190 W-VD-A/S M12-10/135 W-VD-A/S M12-35/160 W-VD-A/S M12-85/210 W-VD-A/S M12-125/250 W-VD-A/S M12-175/300 W-VD-A/S M16-20/165 W-VD-A/S M16-45/190 W-VD-A/S M16-85/230 W-VD-A/S M16-105/250 W-VD-A/S M16-155/300 W-VD-A/S M20-20/220 W-VD-A/S M20-60/260 W-VD-A/S M20-100/300 W-VD-A/S M24-15/260 W-VD-A/S M24-55/300 Na zamówienie specjalne Kotwa W-VD-A/S Stal galwanizowana Art.-Nr. 5915 108 110 5915 108 150 5915 110 115 5915 110 130 5915 110 165 5915 110 190 5915 112 135 5915 112 160 5915 112 210 5915 112 250 5915 112 300 5915 116 165 5915 116 190 5915 116 230 5915 116 250 5915 116 300 5915 120 220 5915 120 260 5915 120 300 5915 124 260 5915 124 300 Opakowanie minimalne [szt.] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  5  5 Obciążenie dopuszczalne Rozmiary kotew [mm] M8 h ef 60-96 M10 h ef 60-120 M12 h ef 70-144 M16 h ef 80-192 M20 h ef 90-240 M24 h ef 96-288 M30 h ef 120-360 Dopuszczalne obciążenie rozcią- gające 1) na pojedyńczą kotwę bez wpływu krawędziowego Strefa rozciągana (Beton spękany C20/25 2) , s ≥ 3 h ef , c ≥ 1,5 h ef ) N zul [kN] = C20/25 2) 43°C 3) / 60°C 4) 4,7 – 9,7 6,4 – 15,3 6,7 – 18 Strefa ściskana (Beton niespękany C20/25 2) ) min. rozstaw osiowy i krawędziowy (s cr,sp ≥ 3 h ef , c cr,sp ≥ 1,5 h ef ) 43°C 3) / 60°C 4) 5,7 – 8,6 7,1 – 13,8 9,4 – 19,4 13,6 – 32,6 14,7 – 41 16,2 – 55,4 22,6 – 86,6 Dopuszczalne obciążenie ścinające 1 na poj. kotwę bez wpł kraw. Strefa rozciągana (Beton spękany C20/25 2) , c ≥ 10 h ef ) V zul [kN] = C20/25 2) 11,3 – 12 15,3 – 22,3 18,8 – 34,9 24,1 – 50,3 Strefa ściskana (Beton niespękany C20/25 2) , c ≥ 10 h ef ) 5,1 8,6 12 22,3 34,9 45,2 - 50,3 63,2 - 80 Dopuszczalny moment M dop. [Nm] 10,9 21,1 37,1 94,9 185,1 320 641,7 Zastosowanie: Kotwa iniekcyjna do mocowania w betonie w strefie ściskanej Do średnich i dużych obciążeń. Zamocowanie zgodnie z ETA , w betonie zbrojonym i niezbrojonym od klasy betonu C20/25 do C50/60 według normy EN 206: 2000-12 Zamocowanie zgodnie z ETA w betonie spękanym (M12 do M24 – strefa rozciągana betonu) oraz w betonie niespękanym (M8 do M30 – strefa ściskana betonu) Kotwienie to używa się zasadniczo do obciążeń statycznych (jak elementy wiszące, wsporniki, wszelkie instalacje) lub częściowo statycznych(jak poręcze, płoty) Instalacja w suchym i mokrym betonie, a także w otworach wypełnionych wodą Temperatura ( długotrwała )nie może przekraczać +24°C ( 1 zakres obciążeń) +43°C ( 2 i 3 zakres obciążeń) - szczegóły aprobata ETA Stal galwanizowana może być użyta w suchych pomieszczeniach, za- stosowania w środowiskach korozyjnych odpowiednio stal A4 lub HCR Aprobata Techiczna ETA Art. nr: 0903 480 001 - 385 ml

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw