Katalog budownictwo

132 Katalog Budownictwo TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - WIT-PE 500 DO PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH Zastosowanie: Masa iniekcyjna do wklejania prętów zbrojeniowych betonie w strefie ściskanej i rozciąganej Do montażu prętów zbrojeniowych z opóźnionym procesem wiązania Mocowania prętów mogą być użyte juz w betonie od najniższej klasy C12/15 (B15) do najwyższej klasy C50/60 (B55) Pręty zbrojeniowe BST 500 S zasadniczo moga być użyte do obciążeń statycznych i dynamicznych Zaprawa chemiczna przeznaczona do stosowania gdzie temperatura nie przekracza +50°C lub krótkotrwale +80°C Zastosowanie szczególnie do rozbudowy, nadbudowy strukturalnych elementów budynku, do mocowania i budowania balkonów, więźb dachowych, murłat różnych odpowiedzialnych za nośność elementów, mocowanie w ścianach i sufitach, dozbrajanie elementów nośnych, wzmacnianie istniejących itp. Zalety: Bardzo elastyczny proces dozbrajania, przedłużania zbrojenia w ścianach, sufitach Kompletny system prętów zbrojeniowych od 8 do 28 mm Długi czas tzw. żelowania( osadzania pręta w zaprawie) WIT-REBAR – progam obliczeniowy do łatwego wyliczania i bezpieczeństwa instalacji Proces wiercenia otworów może być zapomocą udaru będą wiercenia diamentowego z odpowiednią procedurą czyszczenia i przygotowania otworu Bardzo duża głębokość kotwienia (aż do 2.80 m w zakresie średnic 14-28 mm i temperaturze zaprawy ≥ 20°C) Pozycje mocowań: pozioma, pionowa w dół i pionowa w górę (nad głową) Aprobata Techiczna ETA Art. nr: 0903 480 001 - kartusz 385 ml

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw