Katalog budownictwo

Katalog Budownictwo 131 TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - SYSTEM KOTWIENIA W-VIZ/S M16 - M24 Dane montażowe Rozmiary kotew [mm] M16 h ef 90 M16 h ef 105 M16 h ef 125 M16 h ef 145 M20 h ef 115 M20 h ef 170 M20 h ef 190 M24 h ef 200 M24 h ef 225 Dopuszczalne obciążenie roz- ciągające 1) na pojedyńczą kotwę bez wpływu krawędziowego Strefa rozciągana (Beton spękany C20/25 2) , s ≥ 3 h ef , c ≥ 1,5 h ef ) N zul [kN] = C20/25 2) 50°C 3) / 80°C 4) 14,6 18,4 24,0 29,9 21,1 38,0 44,9 48,5 57,9 72°C 3) / 120°C 4) 9,5 14,3 23,8 23,8 14,3 28,6 28,6 35,7 35,7 Strefa ściskana (Beton niespękany C20/25 2) ) min. rozstaw osiowy i krawędziowy (s cr,sp ≥ 3 h ef , c cr,sp ≥ 1,5 h ef ) 50°C 3) / 80°C 4) 19,1 23,8 23,8 28,6 29,6 53,2 54,8 67,9 66,7 72°C 3) / 120°C 4) 11,9 16,7 23,8 23,8 19,1 35,7 35,7 45,2 45,2 Strefa ściskana (Beton niespękany C20/25 2) ) maksymalne możliwe obciążenie (s cr,s p i c cr,sp patrz aprobata) 50°C 3) / 80°C 4) 20,5 25,8 33,5 35,7 29,6 53,2 62,9 67,9 81,0 Dopuszczalne obciążenie ścinające 1 na poj. kotwę bez wpł kraw. Strefa rozciągana (Beton spękany C20/25 2) , c ≥ 10 h ef ) V zul [kN] = C20/25 2) 29,3 36,0 36,0 36,0 35,7 76,0 85,1 97,0 101,7 Strefa ściskana (Beton niespękany C20/25 2) , c ≥ 10 h ef ) 36,0 36,0 36,0 36,0 35,7 85,1 85,1 101,7 101,7 Dopuszczalny moment M zul [Nm] 152,0 152,0 152,0 152,0 200,0 296,6 296,6 512,0 512,0 Obciążenie z wpływem ognia F30 [kN] – – 12,0 – – 17,0 – 24,5 – F60 [kN] – – 6,4 – – 8,8 – 12,7 – F90 [kN] – – 4,4 – – 6,0 – 8,6 – F120 [kN] – – 3,4 – – 4,5 – 6,5 – Wymiary kotew W-VIZ/S M16 M20 M24 Efektywna głębokość zakotwienia h ef [mm] 90 105 125 145 115 170 190 200 225 Długość całkowita l [mm] 145 160 180 210 250 315 200 175 230 255 305 275 290 340 315 max. grubość elementu mocowanego t fix [mm] 30 30 30 60 100 165 30 30 25 50 100 50 50 100 50 Oznaczenie W-VIZ-A/S M16-90-30/145 M16-105-30/160 M16-125-30/180 M16-125-60/210 M16-125-100/250 M16-125-165/315 M16-145-30/200 M20-115-30/175 M20-170-25/230 M20-170-50/255 M20-170-100/305 M20-190-50/275 M24-200-50/290 M24-200-100/340 M24-225-50/315 Kotwa W-VIZ-A/S Stal galwanizowana Art.-Nr. 0905 441 611 0905 441 621 0905 441 601 0905 441 602 0905 441 603 0905 441 604 0905 441 631 Na specjalne zamówienie 0905 442 001 0905 442 002 0905 442 003 0905 442 021 0905 442 401 Na specjalne zamówienie Na specjalne zamówienie Opakowanie minimalne VE [Szt.] 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 WIT-VM 100 Masa chemiczna iniekcyjna Kartusz 330 ml (z 1 mieszaczem) Art.-Nr. 0905 440 003 opak [Szt.] = 1/12 Liczba zakotwień z kartusza szt. 23 20 18 16 12 8 8 7 6 Mieszacz Art.-Nr. VE [St.] = 10 0903 420 001 Przedłużka mieszacza Art.-Nr. VE [St.] = 10 0903 420 004 Zastosowanie: Kotwa iniekcyjna do mocowania w betonie w strefie ściskanej i rozciąganej Szerokie możliwości zastosowań: profile metalowe, belki drewniane, instalacje, elementy, wsporniki. Mocowanie chemiczne za pomocą specjalnej dwuskładnikowej żywicy System kotwiący przeznaczony do największych obciążeń. Pistolet do wyciskania masy iniekcyjnej - 0891 003 Aprobata Techiczna ETA

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw