Katalog budownictwo

130 Katalog Budownictwo TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - SYSTEM KOTWIENIA W-VIZ/S M8 - M12 Dane montażowe Rozmiary kotew [mm] M8 h ef 40 M8 h ef 50 M10 h ef 60 M10 h ef 75 M12 h ef 70 M12 h ef 80 M12 h ef 95 M12 h ef 100 M12 h ef 110 M12 h ef 125 Dopuszczalne obciążenie roz- ciągające 1) na pojedyńczą kotwę bez wpływu krawędziowego Strefa rozciągana (Beton spękany C20/25 2) , s ≥ 3 h ef , c ≥ 1,5 h ef ) N zul [kN] = C20/25 2) 50°C 3) / 80°C 4) 4,3 6,1 8,0 11,1 10,0 12,3 15,9 17,1 19,8 24,0 72°C 3) / 120°C 4) 2,4 3,6 5,7 5,7 7,6 9,5 9,5 14,3 14,3 14,3 Strefa ściskana (Beton niespękany C20/25 2) ) min. rozstaw osiowy i krawędziowy (s cr,sp ≥ 3 h ef , c cr,sp ≥ 1,5 h ef ) 50°C 3) / 80°C 4) 3,6 4,3 7,6 9,5 9,5 17,2 14,3 19,1 16,7 19,1 72°C 3) / 120°C 4) 2,9 4,3 7,6 7,6 7,6 11,9 11,9 14,3 14,3 14,3 Strefa ściskana (Beton niespękany C20/25 2) ) maksymalne możliwe obciążenie (s cr,s p i c cr,sp patrz aprobata) 50°C 3) / 80°C 4) 4,3 8,5 11,2 11,9 14,1 17,2 19,1 24,0 23,8 23,8 Dopuszczalne obciążenie ścinające 1 na poj. kotwę bez wpł kraw. Strefa rozciągana (Beton spękany C20/25 2) , c ≥ 10 h ef ) V zul [kN] = C20/25 2) 8,0 8,0 12,0 12,0 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 Strefa ściskana (Beton niespękany C20/25 2) , c ≥ 10 h ef ) 8,0 8,0 12,0 12,0 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 Dopuszczalny moment M dop. [Nm] 17,1 17,1 34,3 34,3 60 60 60 60 60 60 Obciążenie z wpływem ognia F30 [kN] – 3,0 7,0 – – 10,0 – 10,0 – – F60 [kN] – 0,3 0,95 – – 2,8 – 2,8 – – F90 [kN] – – 0,3 – – 1,35 – 1,35 – – F120 [kN] – – – – – 0,8 – 0,8 – – Wymiary kotew W-VIZ/S M8 M10 M12 Efektywna głębokość zakotwienia h ef [mm] 40 50 60 75 70 80 95 100 110 125 Długość całkowita l [mm] 65 80 95 110 85 95 105 135 175 110 115 110 125 150 200 225 265 140 145 180 220 155 170 max. grubość elementu mocowanego t fix [mm] 15 15 30 45 10 20 30 60 100 20 25 10 25 50 100 125 165 25 25 60 100 25 25 Oznaczenie W-VIZ-A/S M8-40-15/65 M8-50-15/80 M8-50-30/95 M8-50-45/110 M10-60-10/85 M10-60-20/95 M10-60-30/105 M10-60-60/135 M10-60-100/175 M10-75-20/110 M12-70-25/115 M12-80-10/110 M12-80-25/125 M12-80-50/150 M12-80-100/200 M12-80-125/225 M12-80-165/265 M12-95-25/140 M12-100-25/145 M12-100-60/180 M12-100-100/220 M12-110-25/155 M12-125-25/170 Kotwa W-VIZ-A/S Stal galwanizowana Art.-Nr. 0905 440 811 0905 440 801 0905 440 802 0905 440 803 0905 441 001 0905 441 002 0905 441 003 0905 441 004 0905 441 005 0905 441 011 0905 441 211 0905 441 201 0905 441 202 0905 441 203 0905 441 204 0905 441 205 0905 441 206 0905 441 221 0905 441 251 0905 441 252 Na specjalne zamówienie 0905 441 271 Opakowanie minimalne szt. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 WIT-VM 100 Masa chemiczna iniekcyjna Kartusz 330 ml (z 1 mieszaczem) Art.-Nr. 0905 440 003 opak [Szt.] = 1/12 Liczba zakotwień z kartusza w szt. 75 62 42 36 37 30 28 28 27 27 Mieszacz Art.-Nr. opak = 10 szt 0903 420 001 Przedłużka mieszacza Art.-Nr. opak = 10 szt 0903 420 004 Zastosowanie: Kotwa iniekcyjna do mocowania w betonie w strefie ściskanej i rozciąganej Szerokie możliwości zastosowań: profile metalowe, belki drewniane, instalacje, elementy, wsporniki. Mocowanie chemiczne za pomocą specjalnej dwuskładnikowej żywicy System kotwiący przeznaczony do największych obciążeń. Pistolet do wyciskania masy iniekcyjnej - 0891 003 Aprobata Techiczna ETA

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw