Katalog budownictwo

Katalog Budownictwo 129 TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - WIT-PM 200 - AKCESORIA DO MURU Kotwienie w murze - akcesoria (cegła pełna oraz dziurawka) Mur: koszyk plastikowy Oznaczenie Średnica otwo- ru d 0 [mm] Głębokość otworu h 0 [mm] Głębokość zakot- wienia h ef [mm] Rozmiar pręta Aprobata ETA Art nr Opak SH 12 x 80 12  85  80 M8 ETA-13/0037 0903 44  1 23 20 SH 16 x 85 16  90  85 M10 0903 44  1 64 SH 16 x 130 16 135 130 M10 0903 44  1 65 SH 20 x85 20  90  85 M12 and M16 0903 44  2 03 Mur: koszyk plastikowy wydłużony Oznaczenie Średnica otwo- ru d 0 [mm] Głębokość otworu h 0 [mm] Głębokość zakot- wienia h ef [mm] Rozmiar pręta Aprobata ETA Art nr Opak SH 16 x 130/200 16 340 130 M10 ETA-13 /0037 0903 44  1 63 10 Mur: Pręt gwintowany Roz- miar kotwy Montaż bez koszyka Montaż z koszykiem Rodzaj koszyka plastiko- wego Stal galwan. klasy 5.8 Art nr Stal A4-70 Art nr Opak Średnica otworu d 0 [mm] Głębok. zakotwien. h ef [mm] Głębok. otworu h 0 [mm] Średnica otworu d 0 [mm] Głębok. zakotwien. h ef [mm] Głębok. otworu h 0 [mm] M8 10  80  80 12  80  85 SH 12 x 80 5916 008 999 5916 108 999 10 M10 12  90  90 16  85 130 130  90 135 135 + t fix SH 16 x 85; SH 16 x 130; SH 16 x 130/200 5916 010 999 5916 110 999 M12 14 100 100 20  85  90 SH 20 x 85 5916 012 999 5916 112 999 M16 18 100 100 20  85  90 SH 20 x 85 5916 016 999 5916 116 999 Mur: Osprzęt do czyszczenia Rozmiar kotwy Średnica otworu d 0 [mm] Szczotka czyszcząca Art. nr Rękojeść do szczotek Uchwyt do mocowania w maszynie Art. nr Pompa do wydmuchiwa- nia Art. nr Opak M8 Bez siatki 10 0905 499 021 0905 499 103 Sześciokąt: 0905 499 101 SDS plus: 0905 499 102 0903 990 001 1 Z siatką SH 12 12 0905 499 022 M10 Bez siatki 12 0905 499 022 Z siatkąSH 16 16 0905 499 025 M12 Bez siatki 14 0905 499 023 Z siatkąSH 20 20 0905 499 026 M16 Bez siatki 18 0905 499 024 Z siatką SH 20 20 0905 499 026

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw