Katalog budownictwo
128 Katalog Budownictwo TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - WIT-PM 200 WIT-PM 200 (do stosowania w podłożu od temperatury ≥ –5°C) : Oznaczenie Zawartość [ml] Zakres dostawy ETA numer Art. nr Opak. 1 WIT-PM 200 330 Kartusz 330 ml (dwukomorowy) & 1 mieszacz ETA-12/0569 ETA-13/0037 5918 240 330 1 12 2 WIT-PM 200 300 Kartusz z workiem foliowym 300 ml & 1 mieszacz (do wyciskania pistoletem do silikonów) 5918 242 300 1 12 Kotwienie w betonie: obciążenia WIT-PM 200 osprzęt: Nazwa Art. No. P. Qty. Pistolet do kartuszy dwukomorowych 0891 003 1 Pistolet do masy z workiem foliowym 0891 007 1 Mieszacz 0903 420 001 10 Przedłużka do mieszacza, 10 x 200 mm 0903 420 004 10 Mur: Dane montażowe i charakterystyczne Rozmiar kotwy M8 M10 M12 M16 Plastikowa siatka SH bez siatki 12 x 80 bez siatki 16 x 85 16 x 130 bez siatki 20 x 85 bez siatki 20 x 85 Cegła pełna ≥ CB 28 N perm [kN] 0.86 1.0 0.86 1.0 1.43 0.71 – 1.29 – V perm [kN] 0.86 1.0 0.86 1.0 1.43 0.71 – 1.29 – Cegła wapienno-krze- mowa pełna ≥ SSLB 20 N perm [kN] 1.71 1.43 1.71 1.43 1.43 2.0 – 1.71 – V perm [kN] 1.14 1.43 1.0 1.14 1.43 1.43 – 1.43 – Cegła kratówka ≥ VPB 12 N perm [kN] – 0.43 – 0.57 0.86 – 1.0 – 1.0 V perm [kN] – 0.43 – 0.57 0.71 – 1.0 – 1.0 Cegła wapienno-krze- mowa pełna drążona ≥ PSLB 12 N perm [kN] – 1.0 – 0.86 1.29 – 0.86 – 0.86 V perm [kN] – 0.71 – 0.71 0.71 – 0.71 – 0.71 Średnica wiertła d 0 [mm] 10 12 12 16 16 14 20 18 20 Głębokość otworu h 0 ≥ [mm] 80 85 90 90 135 100 90 100 90 Głębokość osadzenia siatki h nom = [mm] – 80 – 85 130 – 85 – 85 Efektywna głęb. zakotwienia h ef = [mm] 80 80 90 85 130 100 85 100 85 Średnica otworu w mocowa- nym materiale d f ≤ [mm] 9 9 12 12 12 14 14 18 18 Moment dokręcenia kotwy T inst ≤ [mm] 2 Beton : Dane montażowe i charakterystyczne Rozmiar kotwy M8 M10 M12 M16 M20 M24 Dopuszczalne obciążenie wyciągające 24°C/40°C (na pojedyńczą kotwę) N perm [kN] 24°C 1) /40°C 2) 6.4 13.9 13.9 19.8 29.8 37.7 Dopuszczalne obciążenie ści- nające (na pojedyńczą kotwę) Stal galwanizo- wana, 5.8 V perm [kN] 24°C 1) /40°C 2) 5.1 8.6 12.0 22.3 34.9 50.3 Stal nierdzewna A4-70 V perm [kN] 24°C 1) /40°C 2) 5.9 9.2 13.7 25.2 39.4 56.8 Średnica wiertła d 0 [mm] 10 12 14 18 24 28 Głębokość otworu / Efekt. głęb. zakotwienia h 0 /h ef [mm] 80 90 110 125 170 210 Minimalna odległość od krawędzi c min [mm] 40 50 60 80 100 120 Minimalna odległość osiowa s min [mm] 40 50 60 80 100 120 Minimalna grubość podłoża h min [mm] 110 120 140 160 215 260 Średnica otworu w mocowanym materiale d f ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26 Moment dokręcenia kotwy T inst ≤ [mm] 10 20 40 60 120 150 1) Max. długotrwała temperatura 2) Max. krótkotrwała temperatura 1 2
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw