Katalog budownictwo
Katalog Budownictwo 127 TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - KOTWY DO WIT-PM 200 Kotwienie w betonie niespękanym Kotwa, stal galwanizowana 5.8 oraz stal A4-70 Średnica Grubość elementu mocow. t fix [mm] Długość całkowita L [mm] Głębok. zakotwien. h ef [mm] Średnica otworu d 0 [mm] Głębok. otworu h 0 ≥ [mm] ETA Aprobata Stal galwanizo- wana Klasa: 5.8 Art. nr Stal A4-70 Art. nr Opak M8 20 110 80 10 80 ETA- 12/0569 5915 108 110 5915 208 110 10 60 150 5915 108 150 5915 208 150 – 1,000 5916 008 999 5916 108 999 M10 15 115 90 12 90 5915 110 115 5915 210 115 30 130 5915 110 130 5915 210 130 65 165 5915 110 165 5915 210 165 90 190 5915 110 190 5915 210 190 – 1,000 5916 010 999 5916 110 999 M12 10 135 110 14 110 5915 112 135 5915 212 135 35 160 5915 112 160 5915 212 160 85 210 5915 112 210 5915 212 210 125 250 5915 112 250 5915 212 250 175 300 5915 112 300 5915 212 300 – 1,000 5916 012 999 5916 112 999 M16 20 165 125 18 125 5915 116 165 5915 216 165 45 190 5915 116 190 5915 216 190 85 230 5915 116 230 5915 216 230 105 250 5915 116 250 5915 216 250 155 300 5915 116 300 5915 216 300 – 1,000 5916 016 999 5916 116 999 M20 20 220 170 24 170 5915 120 220 5915 220 220 60 260 5915 120 260 5915 220 260 100 300 5915 120 300 5915 220 300 – 1,000 5916 020 999 5916 120 999 5 M24 15 260 210 28 210 5915 124 260 5915 224 260 55 300 5915 124 300 5915 224 300 – 1,000 5916 024 999 5916 124 999 Akcesoria do czyszczenia Do średnic Średnica wiertła d 0 [mm] Szczotka czysz- cząca druciana Art. nr Przedłużka Art. nr Uchwyt do mocowania w maszynie Art. nr Pompa do wyd- muchiwania Art. nr Opak M8 10 0905 499 001 0905 499 111 Sześciokąt: 0905 499 101 SDS plus: 0905 499 102 0903 990 001 1 M10 12 0905 499 002 M12 14 0905 499 003 M16 18 0905 499 004 M20 24 0905 499 005 M24 28 0905 499 008
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw