Katalog budownictwo
126 Katalog Budownictwo TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - WIT-PM 200 WIT-PM 200, w typowym kartuszu dwukomorowym 330 ml Art. nr: 5918 240 330 WIT-PM 200, składniki wworku foliowym 300 ml do wyciskania pistoletem od silikonów Art. nr: 5918 242 300 Zastosowanie Cegła dziurawka Cegła pełna Beton 2. Zalety • Kartusz wielokrotnego użytku. Po wyciśnięciu części masy wystarczy zakręcić nakrętkę i zaprawa jest wystarczająco zabezpieczona. • Bardzo łatwa aplikacja i precyzyjne dozowanie 3. Pozostałe cechy • Temperatura stosowania: –5°C to +35°C • Tempertaura użytkowania po stwardnieniu –40°C do +40°C • Temperatura przechowywania: +5°C to +25°C • Przydatność do użycia: Kartusz dwukomorowy (150 ml, 330 ml): 18 miesięcy Kartusz z workiem foliowym (300 ml): 9 miesięcy Aprobaty ETA Option 7 do betonu niespękanego ETA Cegły pełne i perforowane - wykaz rodzajów w aprobacie załącznik (b, c) Zastosowanie: Beton niespękany, mur z cegieł pełnych i perforowanych Mur Beton niespękany Dwu komponentowa zaprawa chemiczna do wklejania kotew 1. Zastosowanie • Aprobata na podłoże murowe: cegła pełna (CB), cegła krzemowo-wapienna pełna (SSLB), cagła dziurawka (VPB) cegła krzemowo-wapienna pełna drążona (PSLB) • Beton niespękany (C20/25 do C50/60) • Inne podłoża, ale bez badań aprobaty. • Mocowanie wszelkich elementów jak belki, wsporniki, kształtowniki. • Beton niespękany: ETA-12/0569 • Mur (cegła pełna i dziurawka): ETA-13/0037 Instrukcja montażu
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw