Katalog budownictwo
Katalog Budownictwo 125 TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - W-VD/S - AMPUŁKI Dane techniczne Wymiary kotew [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 Dopuszczalne obciążenie rozciąga- jące1) na pojedyńczą kotwę bez wpływu krawęd- ziowego Strefa ściskana (Beton niespękany) C20/25 M8: s ≥ 3 h ef , c ≥ 1,5 h ef M10 -M24: s ≥ 2 h ef , c ≥ 1 h ef ) N zul [kN] = C20/25 50°C 2 ) / 80°C 3 ) 7,9 11,9 15,9 19,8 29,8 35,7 Dopuszczalne ob- ciążenie ścinające1) na pojedyńczą kotwę, bez wpływu krawęd- ziowego Strefa ściskana (Beton niespękany) C20/25, c ≥ 10 h ef ) V zul [kN] = C20/25 5,1 8,0 12,0 22,3 34,9 50,3 Dopuszczalny moment M zul [Nm] 10,9 21,1 37,1 94,9 185,7 320,6 Obciążenie z wpływem ognia F30 [kN] 2,3 3,64 5,26 9,79 15,28 22,01 F60 [kN] 1,29 2,04 3,07 5,72 8,93 12,86 F90 [kN] 0,79 1,3 2,0 3,68 5,75 8,28 F120 [kN] 0,53 1,0 1,5 2,67 4,16 6,0 Wymiary kotew Rozmiary kotew M8 M10 M12 M16 M20 M24 Długość całkowita l [mm] 110 150 115 130 165 190 135 160 210 250 300 165 190 230 250 300 220 260 300 260 300 Max. grubość elementu mocowanego t fix [mm] 20 60 15 30 65 90 10 35 85 125 175 20 45 85 105 155 20 60 100 15 55 Oznaczenie W-VD-A/S M8-20/110 W-VD-A/S M8-60/150 W-VD-A/S M10-15/115 W-VD-A/S M10-30/130 W-VD-A/S M10-65/165 W-VD-A/S M10-90/190 W-VD-A/S M12-10/135 W-VD-A/S M12-35/160 W-VD-A/S M12-85/210 W-VD-A/S M12-125/250 W-VD-A/S M12-175/300 W-VD-A/S M16-20/165 W-VD-A/S M16-45/190 W-VD-A/S M16-85/230 W-VD-A/S M16-105/250 W-VD-A/S M16-155/300 W-VD-A/S M20-20/220 W-VD-A/S M20-60/260 W-VD-A/S M20-100/300 W-VD-A/S M24-15/260 W-VD-A/S M24-55/300 Kotwa W-VD-A/S Stal galwanizowana Art.-Nr. 5915 108 110 5915 108 150 5915 110 115 5915 110 130 5915 110 165 5915 110 190 5915 112 135 5915 112 160 5915 112 210 5915 112 250 5915 112 300 5915 116 165 5915 116 190 5915 116 230 5915 116 250 5915 116 300 5915 120 220 5915 120 260 5915 120 300 5915 124 260 5915 124 300 Opakowanie minimalne [szt.] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 Oznaczenie wkładu ( ampułki) W-VD M8 W-VD M8 W-VD M10 W-VD M10 W-VD M10 W-VD M10 W-VD M12 W-VD M12 W-VD M12 W-VD M12 W-VD M12 W-VD M16 W-VD M16 W-VD M16 W-VD M16 W-VD M16 W-VD M20 W-VD M20 W-VD M20 W-VD M24 W-VD M24 Zaprawa chemiczna (ampułka) W-VD Art.-Nr. 5915 008 080 5915 008 080 5915 010 080 5915 010 080 5915 010 080 5915 010 080 5915 012 095 5915 012 095 5915 012 095 5915 012 095 5915 012 095 5915 016 095 5915 016 095 5915 016 095 5915 016 095 5915 016 095 5915 020 175 5915 020 175 5915 020 175 5915 024 210 5915 024 210 Opakowanie minimalne [szt.] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 Zastosowanie: Kotwa iniekcyjna do mocowania w betonie w strefie ściskanej Szerokie możliwości zastosowań: profile metalowe, belki drewniane, instalacje, elementy, wsporniki. Mocowanie chemiczne za pomocą specjalnej dwuskładnikowej żywicy. Szczególnie wygodne rozwiązanie przy punktowych mocowaniach. Odmierzona dawka kleju do każedej kotwy. System kotwiący przeznaczony do dużych obciążeń. Pistolet do wyciskania masy iniekcyjnej - 0891 003 Aprobata Techiczna ETA
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw