Katalog budownictwo

124 Katalog Budownictwo TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - WIT-VM 250, SYSTEM KOTEW DO MURU Kotwy do muru WIT-AS A4 Ø Długość l [mm] Max. gru- bość elementu mocowa- nego t fix [mm] Montaż bez siatki Montaż z siatką Do koszulek WIT-SH Art.-Nr. Opakowanie po 10 szt. Ø otworu d 0 [mm] Głębokość osadzenia h ef [mm] Głębokość otworu h 1 [mm] Ø otworu d 0 [mm] Głębokość osadzenia h ef [mm] Głębokość otworu h 1 [mm] M6/50  65  10  8 49  55 12 49  55 12 x 50 0903 452 061 M8/50  65  10 10 49  55 12 49  55 12 x 50 0903 452 071 M8 110  10 10 93 100 18 93 100 18 x 95 0903 452 081 120  20 0903 452 082 140  40 0903 452 083 M10 120  16 12 93 100 18 93 100 18 x 95 0903 452 101 140  36 0903 452 102 160  56 0903 452 103 M12 125  20 14 93 100 18 93 100 18 x 95 0903 452 121 145  40 0903 452 122 165  60 0903 452 123 225 120 0903 452 124 255 150 0903 472 125 Kotwa z gwintem wewnętrznymWIT-IG, 5.8 Stal galwanizowana Ø Długość l [mm] Grubość mocow. za pomocą śruby s [mm] Montaż bez siatki Montaż z siatką Do koszulek WIT-SH Art.-Nr. Opakowanie po 10 szt. Ø otworu d 0 [mm] Głębokość osadzenia h ef [mm] Głębokość otworu h 1 [mm] Ø otworu d 0 [mm] Głębokość osadzenia h ef [mm] Głębokość otworu h 1 [mm] M6 93 8–20 14 93 100 18 93 100 18 x 95 0903 461 061 M8 0903 461 081 Kotwa z gwintem wewnętrznymWIT-IG A4 Ø Długość l [mm] Grubość mocow. za pomocą śruby s [mm] Montaż bez siatki Montaż z siatką Do koszulek WIT-SH Art.-Nr. Opakowanie po 10 szt. Ø otworu d 0 [mm] Głębokość osadzenia h ef [mm] Głębokość otworu h 1 [mm] Ø otworu d 0 [mm] Głębokość osadzenia h ef [mm] Głębokość otworu h 1 [mm] M6 93 8–20 14 93 100 18 93 100 18 x 95 0903 462 061 M8 0903 462 081 Instrukcja prawidłowego kotwienia znajduje się w ulotce dołączonej do każdego kartusza WIT 250

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw