Katalog budownictwo

Katalog Budownictwo 123 TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - WIT-VM 250, SYSTEM INIEKCYJNY DO MURU Zaprawa chemiczna WIT-VM 250 (Temperatura podłoża ≥ –10°C, dla gazobetonu ≥ +5°C) : Do elementów murowanych z cegieł pełnych, drążonych, pustaków i gazobetonu Nazwa Objętość[ml] Zakres dostawy ETA-aprobata Art.-nr. Opak 1  WIT-VM 250 330 Kartusz 330 ml + 1 mieszacz ETA-13/1040 0903 450 202  1 12 2  WIT-VM 250 300 Kartusz 300 ml + 1 mieszacz (wyciskany zwykłym pistoletem) 0903 450 201  1 12 Osprzęt WIT-VM 250: Opis Art.-nr. Opak Pistolet do kartuszy dwukomorowych 0891 003  1 Pistolet do wyciskania jednokomorowych mas 0891 007 Mieszacz 0903 420 001 10 Mieszacz wydłużony 10 x 200 mm 0903 420 004 Koszulka plastikowa do pustakówWIT-SH Nazwa Ø otworu d 0 [mm] Głębokość otworu h 1 [mm] Głębokość osadzenia hef [mm] Do kotew WIT-AS Do kotew WIT-IG ETA nr. Art.-nr. Opak WIT SH 12/50 12 55 49 M6/50, M8/50 ETA-13/1040 0903 44 121 10 WIT SH 18/95 18 100 93 M8, M10, M12 M6, M8 0903 44 180 Kotwy do muru WIT-AS, 5.8 Stal ocynkowana galwanicznie Ø Długość l [mm] Max. gru- bość elementu mocowa- nego t fix [mm] Montaż bez siatki Montaż z siatką Do WIT-SH Art.-nr. Opakowanie po 10szt. Ø otworu d 0 [mm] Głębokość osadzenia h ef [mm] Głębokość otworu h 1 [mm] Ø otworu d 0 [mm] Głębokość osadzenia h ef [mm] Głębokość otworu h 1 [mm] M6/50  65  10  8 49  55 12 49  55 12 x 50 0903 451 061 M8/50  65  10 10 49  55 12 49  55 12 x 50 0903 451 071 M8 110  10 10 93 100 18 93 100 18 x 95 0903 451 081 120  20 0903 451 082 140  40 0903 451 083 M10 120  16 12 93 100 18 93 100 18 x 95 0903 451 101 140  36 0903 451 102 160  56 0903 451 103 M12 125  20 14 93 100 18 93 100 18 x 95 0903 451 121 145  40 0903 451 122 165  60 0903 451 123 225 120 0903 451 124 M12, 8.8 255 150 14 93 100 18 93 100 18 x 95 0903 471 125 1 2 Instrukcja prawidłowego kotwienia znajduje się w ulotce dołączonej do każdego kartusza WIT 250

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw