Katalog budownictwo
122 Katalog Budownictwo TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - WIT-VM 250, OPCJA 1 - BETON SPĘKANY I NIESPĘKANY Osprzęt do czyszczenia Rozmiar kotwy Średnica otowru d 0 [mm] Szczotka czyszcząca Art. nr Przedłużka Art. nr Uchwyt do mocowania w maszynie Art. nr Pompa do wydmuchiwa- nia Art. nr Opak. M8 10 0905 499 001 0905 499 111 Sześciokąt: 0905 499 101 SDS plus: 0905 499 102 0903 990 001 1 M10 12 0905 499 002 M12 14 0905 499 003 M16 18 0905 499 004 M20 24 0905 499 005 M24 28 0905 499 008 Dane montażowe i wartości charakterystyczne Zakres temperatur : 24°C 1) /40°C 2) (Zakres temperatur 50°C/80°C oraz 72°C/120°C patrz ETA-12/0164) Podłoże: Beton suchy lub wilgotny (w przypadku otworu wypełnionego wodą, patrz ETA-12/0164) Klasa betonu: C20/25 lub wyższa Rozmiary kotew M8 M10 M12 M16 Efektywna głębokość zakotwienia h ef [mm] 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320 Beton spękany Dopuszczalne obciążenie ro- zciągające 3 ) na pojedyńczą kotwę bez wpływu krawędziowego Stal ocynkowana, 5.8 N per. [kN] – – – – – – 5.8 9.1 19.7 8.8 13.7 35.1 Stal ocynkowana, 8.8 N per. [kN] – – – – – – 5.8 9.1 19.7 8.8 13.7 35.1 Stal nierdzewna A4 oraz HCR N per. [kN] – – – – – – 5.8 9.1 19.7 8.8 13.7 35.1 Dopuszczalne obciążenie ścinające 3 ) na poj. kotwę bez wpł krawędzio- wego Stal ocynkowana, 5.8 V perm [kN] – – – – – – 12.0 12.0 12.0 21.1 22.3 22.3 Stal ocynkowana, 8.8 V perm [kN] – – – – – – 13.8 19.4 19.4 21.1 32.0 36.0 Stal nierdzewna A4 oraz HCR V perm [kN] – – – – – – 13.7 13.7 13.7 21.1 25.2 25.2 Beton spękany Dopuszczalne obciążenie ro- zciągające 3 ) na pojedyńczą kotwę bez wpływu krawędziowego Stal ocynkowana, 5.8 N per. [kN] 7.2 8.6 8.6 9.0 13.4 13.8 11.7 19.7 20.0 14.4 28.0 37.1 Stal ocynkowana, 8.8 N per. [kN] 7.2 9.6 13.8 9.0 13.4 21.9 11.7 19.7 31.9 14.4 28.0 59.5 Stal nierdzewna A4 oraz HCR N per. [kN] 7.2 9.6 9.9 9.0 13.4 15.7 11.7 19.7 22.5 14.4 28.0 42.0 Dopuszczalne obciążenie ścinające 3 ) na poj. kotwę bez wpł krawędzio- wego Stal ocynkowana, 5.8 V perm [kN] 5.1 5.1 5.1 8.6 8.6 8.6 12.0 12.0 12.0 22.3 22.3 22.3 Stal ocynkowana, 8.8 V perm [kN] 8.6 8.6 8.6 13.1 13.1 13.1 19.4 19.4 19.4 34.4 36.0 36.0 Stal nierdzewna A4 oraz HCR V perm [kN] 6.0 6.0 6.0 9.2 9.2 9.2 13.7 13.7 13.7 25.2 25.2 25.2 Średnica wiertła -Ø d 0 [mm] 10 12 14 18 Głębokość otworu / Efektywna głębokość zakotwienia h 0 /h ef [mm] 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320 Minimalne odległości krawędziowe c min [mm] 40 50 60 80 Minimalne odległości osiowe s min [mm] 40 50 60 80 Minimalna grubość podłoża h min [mm] 100 110 190 100 120 230 100 140 270 116 161 356 Średnica otworu w elemencie mocowanym d f ≤ [mm] 9 12 14 18 Moment dokręcenia T inst ≤ [Nm] 10 20 40 80 1) Maksymalna długotrwała temperatura 2) Maksymalna krótkotrwała temperatura 3)Współczynnik bezpieczeństwa γF = 1.4 został wliczony w powyższe wartości. W przypadku obciążenia kombinowanego ( obciążenie rozciągające, ścinające i wpływ krawędzi) należy korzystac bezpośrenio z zapisów wytycznych EOTA, TR029 .
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw