Katalog budownictwo
Katalog Budownictwo 121 TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - WIT-VM 250, OPCJA 1 - BETON SPĘKANY I NIESPĘKANY WIT-PM 250 Zaprawa chemiczna (temperatura podłoża ≥ –10°C) : Beton spękany i niespękany Rodzaj Zawartość[ml] Zakres dostawy ETA Art. nr Opak. 1 WIT-VM 250 330 Kartusz typowy330 ml (dwukomorowy) + 1 mieszacz ETA-12/0164 0903 450 202 1 12 2 WIT-VM 250 300 Kartusz z workiem foliowym 300 ml + 1 mieszacz (do wyciskania pistoletem do silikonów) 0903 450 201 1 12 WIT-VM 250 420 Kartusz 420 ml (dwukomorowy) 0903 450 205 1 / 12 WIT-VM 250 osprzęt do montażu: Nazwa Art. No. Opak. Pistolet specjalny do dwukomorowego kartusza 330 ml 0891 003 1 Pistolet do wyciskania kartusza z folią 0891 007 Pistolet specjalny do dwukomorowego kartusza 420 ml 0891 003 105 Mieszacz 0903 420 001 10 Mieszacz wydłużony, 10 x 200 mm 0903 420 004 Adapter do iniekcji/ ogranicznik wypływu masy Kotwa M20 d 0 = 24 mm 0903 488 051 Kotwa M24 d 0 = 28 mm 0903 488 052 Kotwa M27 d 0 = 32 mm 0903 488 053 Kotwy, stal galwanizowna 5.8 oraz A4-70 stal nierdzewna Rozmiar kotwy Grubość elementu mocującego t fix [mm] Dł. całkowita L [in mm] Efektywna głębokość zakotwienia h ef [mm] Średnica wiertła d 0 [mm] Głębokość otworu h 0 ≥ [mm] ETA Ocynk galwan. Klasa stali: 5.8 Art. nr Stal nierdzew- na A4-70 Art. nr Opak. M8 20 110 80 10 80 ETA- 12/0164 5915 108 110 5915 208 110 10 60 150 5915 108 150 5915 208 150 – 1000 5916 008 999 5916 108 999 M10 15 115 90 12 90 5915 110 115 5915 210 115 30 130 5915 110 130 5915 210 130 65 165 5915 110 165 5915 210 165 90 190 5915 110 190 5915 210 190 – 1000 5916 010 999 5916 110 999 M12 10 135 110 14 110 5915 112 135 5915 212 135 35 160 5915 112 160 5915 212 160 85 210 5915 112 210 5915 212 210 125 250 5915 112 250 5915 212 250 175 300 5915 112 300 5915 212 300 – 1000 5916 012 999 5916 112 999 M16 20 165 125 18 125 5915 116 165 5915 216 165 45 190 5915 116 190 5915 216 190 85 230 5915 116 230 5915 216 230 105 250 5915 116 250 5915 216 250 155 300 5915 116 300 5915 216 300 – 1000 5916 016 999 5916 116 999 M20 20 220 170 24 170 5915 120 220 5915 220 220 60 260 5915 120 260 5915 220 260 100 300 5915 120 300 5915 220 300 – 1000 5916 020 999 5916 120 999 5 M24 15 260 210 28 210 5915 124 260 5915 224 260 55 300 5915 124 300 5915 224 300 – 1000 5916 024 999 5916 124 999 1 2 3
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw