Katalog budownictwo

120 Katalog Budownictwo TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - ZAPRAWA INIEKCYJNA WIT-VM 250 WIT-VM 250, kartusz 330 ml z jednym mieszaczem Art. nr. 0903 450 202 WIT-VM 250, kartusz 300 ml ze składnikami w folii z jednym mieszaczem do wyciskania pistoletem do silikonów Art. nr. 0903 450 201 Zastosowanie Instrukcja montażu Beton 1. Zastosowania • Beton spękany i niespękany • Montaż wszelkich rodzajów profili, stóp, wsporników, konstrukcji, ram itd. • Zaprawa WIT-VM 250 do wklejania zbrojenia w beton ETA-12/0166 • Zaprawa WIT-VM 250 może być używana do mocowania w materiałach murowych ( ETA-12/1040). 2. Zalety • Bardzo wygodna aplikacja zaprawy • Stwardniała zaprawa uszczelnia i wzmacnia wywiercony otwór • Kartusz jest nadal przydatny do użycia mimo nie całkowitego zużycia. Wystarczy nakręcić zakrętkę. 3. Cechy • Wklejanie prętów zbrojeniowych - tylko kartusz dwukomorowy 330ml ,420 ml: • 2-komponentowa zaprawa iniekcyjna, winyloestrowa • Temperatura stosowania podczas montażu i twardnienia : –10°C do +40°C • Zastosowanie po całkowitym stwardnieniu od –40°C to +120°C • Temperatura magazynowania i transportu: +5°C to +25°C • Przydatność do użycia(w chłodnych i suchych ponieszczeniach): Typowy kartusz dwukomorowy (150 ml, 330ml,420 ) 18 miesięcy Kartusz do wyciskania pistoletem od silikonu (300ml) 9 miesięcy Zamocowania: Beton spękany i niespękany Dwu komponentowa zaprawa iniekcyjna do betonu Wiercenie otworu Cięcie pręta na właściwą długość Nakręcanie mieszacza na kartusz Wycisnąć pierwsze10 cm masy aż kolor zaprawy będzie jednolity) Wypełnianie otworu zawsze od dna Montaż kotwy w otworze poprzez wkręcanie jej w masę. Poprawnie osadzona kotwa - masa musi trochę wypłynąć Minimalny czas utwardzenia Dokręcenie kluczem dynamometrycznym Czyszczenie otworu: wydmuchanie 4x, szczotkowanie 4x, wydmuchanie 4x, od M20 wydmuchiwanie sprężonym powietrzem Kartusz , 300 ml: Przed użyciem należy odciąć zacisk na worku foliowym! Wycisnąć tyle masy aż kolor zaprawy będzie jednolity. Czyszczenie otworów Wydmuchiwanie 4x,szczotkowanie mechaniczne 4x, wydmuchiwanie 4x Od średnicy M20 i głębokości > 240 mm, czyszczenie z pyłów sprężonym powietrzem za pomocą odpowiednich dysz. WIT-VM 250, kartusz 420 ml z jednym mieszaczem Art. nr. 0903 450 205 Aprobaty ETA - 12/0164 - kotwy oraz zbrojenie ETA - 12/0166- zbrojenie ETA-12/1040 - podłoża murowane

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw