Katalog budownictwo
Katalog Budownictwo 119 TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - KOTWY Z GWINTEMWEWNĘTRZNYMW-ED/S Dane techniczne i montażowe (dla śrub klasy 5.6 -8.8 ) Rozmiary kotew [mm] M5 8) M6 M8 x 30 M8 x 40 M10 x 30 M10 x 40 M12 M16 M20 Dopuszczalne obciążenie rozciągające 1) na pojedyńczą kotwę bez wpływu krawędziowego Strefa ściskana (beton niespękany C20/25 2) , s ≥ 3 h ef , c ≥ 1.5 h ef ) N perm [kN] = C20/25 2) F rec 1.4 3.3 2.8 3.6 3.3 5.1 7.1 10.5 14.3 Dopuszczalne obciążenie ścinające 1) na pojedyńczą kotwę, bez wpływu krawędziowego Strefa ściskana (beton niespękany C20/25 2) , c ≥ 10 h ef ) V perm [kN] = C20/25 2)3) F rec 1.5 2.1 3.9 3.9 3.9 4.1 9.0 16.8 26.2 Mocowanie nienośnych systemów o wielopunktowym mocowaniu 4) F perm [kN] ≥ C20/25 F rec 0.3 1.2 1.7 2.0 2.0 2.0 2.4 – – Dopuszczalny moment obciążający 5) beton niespękany / mocowanie wielopunktowe M perm [Nm] – 2.7/ 3.3 8.1/8.1 15.8/15.8 27.8/ 27.8 71.0 138.6 Dopuszczalne obciążenie pod wpływem ognia 4) (Raport techniczny TR 020) Odległości osiowe i krawędziowe patrz wytyczne ETA- 05/0120 R30; F perm [kN] – 0.8 0.9 1.5 1.5 – – R60; F perm [kN] – 0.8 0.9 1.5 1.5 – – R90; F perm [kN] – 0.4 0.9 1.5 1.5 – – R120; F perm [kN] – 0.2 0.4 1.0 1.2 – – Obciążenie dla poszczególnych czasów trwania ognia 6) F30 [kN] – 1.7 1.7 3.0 – 4.7 6.9 12.5 18.0 F60 [kN] – 0.7 0.7 1.5 – 2.4 3.5 5.6 8.5 F90 [kN] – 0.4 0.4 0.8 – 1.3 1.8 3.5 5.5 F120 [kN] – 0.3 0.3 0.6 – 1.0 1.4 2.5 4.4 Minimalne odległości osiowe s min [mm] 60 55 60 80 100 100 120 150 160 Odległości osiowe 7) beton niespękany /mocowanie wielopunktowe sc r,N /s cr [mm] 75 90/ 130 90/180 120/210 90/230 120/170 150/ 170 195 240 Minimalne odległości krawędziowe c min [mm] 95 95 95 95 115 135 165 200 260 Odległości krawędziowe 7) beton niespękany /mocowanie wielopunktowe c cr,N /c c r [mm] 37.5 45/65 45/90 60/105 45/115 60/85 75/85 97.5 120 Minimalna grubość podłoża h min [mm] 100 100 100 100 120 120 130 160 200 Wartości montażowe M5 8) M6 M8 x 30 M8 x 40 M10 x 30 M10 x 40 M12 M16 M20 Średnica wiertła-Ø d 0 [mm] 8 8 10 10 12 12 15 20 25 Średnica otworu-Ø d cut ≤ [mm] 8.45 8.45 10.45 10.45 12.5 12.5 15.5 20.55 25.55 Głębokość otworu h 0 [mm] 25 30 30 40 30 40 50 65 80 Średnica otworu w elemencie mocowanym d f ≤ [mm] 6 7 9 9 12 12 14 18 22 Efektywna głębokość zakotwienia h ef [mm] 25 30 30 40 30 40 50 65 80 Długość gwintu (max. dł. wkręcenia śruby) L th [mm] 10 13 13 20 12 15 18 23 34 Minimalna długość wkręcenia śruby L sdmin [mm] 6 7 9 9 10 11 13 18 22 Moment dokręcający śrubę montażową T inst = [Nm] 3 4 8 8 15 15 35 60 120 Składowane w opakowaniach ORSY ® 1) Współczynnik bezpieczeństwa γF = 1.4 został wliczony w powyższe wartości. W przypadku obciążenia kombino- wanego ( obciążenie rozciągające, ścinające i wpływ krawędzi) należy korzystać bezpośrenio z zapisów wytycz- nych (ETAG) Załącznik C.. 2) Dla betonu z typowym zbrojeniem. Dla betonów wyższej klasy są możliwe wyższe obciążenia 3) Dla klasy stali 5.6. Wyższa klasa stali przenosi wyższe wartości ścinające. 4) Wartości obciążenia wyliczone bez wpływu osiowego i krawędziowego. 5) Dla klasy stali 5.6. Wyższa klasa stali przenosi wyższe wartości momentu. 6) Czas trwania wpływu ognia: Kotwa W-ED/S w połączeniu ze śrubą klasy ≥ 5.6. 7) Minimalne odległości osiowe i krawędziowe muszą być zachowane! 8) Bez aprobaty.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw