Katalog budownictwo
118 Katalog Budownictwo TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - KOTWY Z GWINTEMWEWNĘTRZNYMW-ED/S Kotwy wbijane z gwintem wewnętrznym, stal galwanizowana Oznaczenie Długość całko- wita L [mm] Efektywna głębo- kość zakotwienia h ef [mm] Średnica wiertła d 0 [mm] Głębokość otworu h 0 [mm] Art. nr Opak. W-ED M5 x 25 8) 25 25 8 25 0904 5 100 W-ED/S M6 x 30 30 30 8 30 0904 010 06 W-ED/S M8 x 30 30 30 10 30 0904 010 08 W-ED/S M8 x 40 40 40 10 40 0904 010 081 W-ED/S M8 x 40 40 40 12 40 0904 010 10 50 W-ED/S M12 x 50 50 50 15 50 0904 010 12 W-ED/S M16 x 65 65 65 20 65 0904 010 16 25 W-ED/S M20 x 80 80 80 25 80 0904 010 20 Kotwy wbijane z gwintem wewnętrznym z kołnierzem czołowym, stal galwanizowana Oznaczenie Długość całko- wita L [mm] Efektywna głębo- kość zakotwienia h ef [mm] Średnica wiertła d 0 [mm] Głębokość otworu h 0 [mm] Art. nr Opak. W-ED/S M8 x 30 30 30 10 30 0904 040 08 100 W-ED/S M8 x 40 40 40 10 40 0904 040 081 W-ED/S M8 x 30 30 30 12 30 0904 040 101 50 W-ED/S M10 x 40 40 40 12 40 0904 040 10 W-ED/S M12 x 50 50 50 15 50 0904 040 12 Osadzak rozporowy z ochroną ręki (z nacięciem do oznaczenia ) dla kotwy Art. nr Opak. M8 x 30 0904 022 08 1 M8 x 40 0904 022 081 M10 x 30 0904 022 101 M10 x 40 0904 022 10 M12 x 50 0904 022 12 M16 x 65 0904 022 16 M20 x 80 0904 022 20 Osadzak rozporowy (bez nacięcia do oznaczenia) dla kotwy Art. nr Opak. M5 x 25 8) 0904 05 1 M6 x 30 0904 020 06 1 M8 x 30 0904 020 08 1 M8 x 40 0904 020 081 1 M10 x 30 0904 020 101 1 M10 x 40 0904 020 10 1 M12 x 50 0904 020 12 1 M16 x 65 0904 020 16 1 M20 x 80 0904 020 20 1 8) bez aprobaty Osadzak sds (bez nacięcia do oznaczenia) dla kotwy Art. nr Opak. M8 x 30 0904 023 08 1 M10 x 40 0904 023 10 M12 x 50 0904 023 12
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw