Katalog budownictwo
Katalog Budownictwo 117 TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - KOTWA W-HAZ/S - OBCIĄŻENIA, DANE MONTAŻOWE Wymiary kotew [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M16L M20 Dopuszczalne obciążenie rozciągające 1) na pojedyńczą kotwę bez wpływu krawędziowego Strefa rozciągana (beton spękany C20/25 2) , s ≥ 3 h ef , c ≥ 1.5 h ef ) N perm. [kN] = C20/25 2) 2.4 5.7 7.6 12.3 17.1 21.1 24.0 Strefa ściskana (beton niespękany C20/25 2) ) (s cr,sp ≥ 3 h ef , c cr,sp ≥ 1.5 h ef ) 7.6 9.5 14.3 17.2 24.0 29.6 33.5 Dopuszczalne obciążenie ścinające 1) na pojedyńczą kotwę, bez wpływu krawędziowego Strefa rozciągana (beton spękany C20/25 2) , c ≥ 10 h ef ) W-HAS-B W-HAS-S oraz W-HAS-SK V perm. [kN] = C20/25 2) 9.1 10.1 14.0 15.9 20.5 20.5 24.5 24.5 34.3 34.3 42.3 42.3 47.9 47.9 Strefa ściskana (beton niespękany C20/25 2) , c ≥ 10 h ef ) W-HAS-B W-HAS-S oraz W-HAS-SK 9.1 10.1 14.0 17.1 20.5 27.5 34.3 34.3 48.0 48.0 52.1 59.2 67.1 67.1 Dopuszczalny moment M perm. [Nm 6.9 17.1 34.3 60 152 152 296.6 Obciążenie z wpływem ognia (R30, R60, R90, R120) patrz ETA-02/0031 Obciążenie z wpływem ognia F30 [kN] 1.8 2.6 7.0 10.0 16.0 - - F60 [kN] 0.85 1.4 2.9 4.1 6.9 - - F90 [kN] 0.55 0.95 1.75 2.5 4.25 - - F120 [kN] 0.4 0.75 1.2 1.7 3.0 - - Parametry montażowe Minimalne odległości osiowe s min ≥ [mm] 50 60 70 80 100 100 125 dla c ≥ [mm] 80 100 120 160 180 180 300 Odlegość w osi pomiędzy kotwami s cr,N [mm] 150 180 213 240 300 345 375 Minimalne odległości krawędziowe c min≥ [mm] 50 60 70 80 100 100 180 dla s ≥ [mm] 100 120 175 200 220 220 540 Minimalna grubość podłoża h min [mm] 75 90 106.5 120 150 172.5 187.5 Efektywna głębokość zakotwienia h ef [mm] 50 60 71 80 100 115 125 Średnica wiertła-Ø d 0 [mm] 10 12 15 18 24 24 28 Średnica otworu-Ø d cut ≤ [ mm] 10.45 12.5 15.5 18.5 24.55 24.55 28.55 Głębokość otworu h 1 ≥ [mm] 65 80 95 105 130 145 160 Średnica otworu w elemencie mocowan. d f ≤ [ mm] 12 14 17 20 26 26 31 Moment dokręcenia T inst [Nm] 15/10 3) 30/25 3) 50/55 3) 80/70 3) 160 160 280 1) Współczynnik bezpieczeństwa γF = 1.4 został wliczony w powyższe wartości. W przypadku obciążenia kombinowanego ( obciążenie rozciągające, ścinające i wpływ krawędzi) należy korzystać bezpośrenio z zapisów wytycznych (ETAG) Załącznik C. 2) Dla betonu z typowym zbrojeniem. Dla betonów wyższej klasy są możliwe wyższe obciążenia. 3) Dla kotwy W-HAZ-SK/S
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw