Katalog budownictwo

116 Katalog Budownictwo TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - KOTWY W-HAZ/S DO WYSOKICH OBCIĄŻEŃ Wymiary kotew W-HAZ-B/S do wysokich obciążeń, stal galwanizowana z nakrętką nakrcaną na pręt gwintowany W-HAZ-S/S do wysokich obciążeń, stal galwanizowana z łbem sześciokątnym ( typowa śruba) Nazwa Ø Kotwy Grubość elementu moc. t fix [mm] Długość cał- kowita W-HAZ-B/S L [mm] Długość cał- kowita W-HAZ-S/S L [mm] Średnica wiertła d 0 [mm] Rozmiar klucza SW [mm] Aprobata ETA Art. nr W-HAZ-B/S Art. nr W-HAZ-S/S Opak W-HAZ-B/S oraz W-HAZ-S/S M6   0  67  65 10 10 ETA-02/0031 0905 210 101 0905 210 001 100  10  77  75 0905 210 102 0905 210 002  50  30  97  95 0905 210 103 0905 210 003  50 117 115 0905 210 104 0905 210 004 100 167 – 0905 210 105 – M8   0  80  75 12 13 0905 212 101 0905 212 001  10  90  85 0905 212 102 0905 212 002  30 110 105 0905 212 103 0905 212 003  50 130 125 0905 212 104 0905 212 004  25 100 180 – 0905 212 105 – M10   0  96  91 15 17 0905 215 101 0905 215 001  15 111 106 0905 215 102 0905 215 002  25 121 116 0905 215 103 0905 215 003  45 141 136 0905 215 104 0905 215 004  95 191 186 0905 215 105 0905 215 005 M12   0 112 107 18 19 0905 218 101 0905 218 001  20  10 122 117 0905 218 102 0905 218 002  20 132 127 0905 218 103 0905 218 003  40 152 147 0905 218 104 0905 218 004  70 182 177 0905 218 105 0905 218 005 100 212 – 0905 218 106 –  10 M16   0 137 130 24 24 0905 224 101 0905 224 001  20 157 150 0905 224 102 0905 224 002  50 187 180 0905 224 103 0905 224 003 100 237 – 0905 224 104 –   5 M16L   0 152 150 0905 224 111 0905 224 011  10  30 182 180 0905 224 113 0905 224 013  50 202 200 0905 224 115 0905 224 015 M20  10 181 172 28 30 0905 228 101 0905 228 001  30 201 192 0905 228 102 0905 228 002  60 231 222 0905 228 103 0905 228 003   5 100 271 262 0905 228 104 0905 228 004 Wymiary kotew W-HAZ-SK/S do wysokich obciążeń, stal galwanizowana z łbem stożkowym wpuszczanym Nazwa Ø Kotwy Grubość ele- mentu moc. t fix [mm] Długość cał- kowita L [mm] Średnica wiertła d 0 [mm] Rozmiar klucza [mm] Sześciokąt Ø stożka./ wysokość stożka Aprobata ETA Art. nr Opak W-HAZ-SK/S M6 10  70 10 4 16.5/3.9 ETA-02/0031 0905 210 201 50 25  85 0905 210 202 40 100 0905 210 203 M8 10  80 12 5 20.5/5.0 0905 212 201 25  95 0905 212 202 50 120 0905 212 203 25 M10 10 100 15 6 24.5/5.7 0905 215 201 25 110 0905 215 202 35 120 0905 215 203 50 135 0905 215 204 M12 20 115 18 8 29.5/6.7 0905 218 203 20 40 135 0905 215 204

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw