Katalog budownictwo

Katalog Budownictwo 115 TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - KOTWA W-HAZ/S DO WYSOKICH OBCIĄŻEŃ Zastosowanie w podłożu: Beton spękany i niespękany W-HAZ-B/S z nakrętką , stal galwanizowana W-HAZ-S/S łeb śruba sześciokąt, stal galwanizo- wana W-HAZ-SK/S z łbem stożkowym wpuszczanym, stal galwanizowana Instrukcja montażu Wiercenie otworu Osadzenie kotwy Dokręcenie odp. momentem obr. Czyszczenie otworu 2. Zalety • Wysokie obciążenia, niskie odległości osiowe i krawędziowe • Montaż przez ramę cała kotwą - wygoda i szybkość montażu • Bardzo wytrzymałe i niezawodne zamocowanie 3. Właściwości • Kotwa segmentowa z kontrolowanym momentem dokręcania wykonana ze stali galwanizowanej w rozmiarach M8, M10, M12, M16, M20 • ETA-02/0031 • Opcja 1, dla rozmiarów M8 – M20; wymiarowane według wytycznych (ETAG) dla metalowych kotew przeznaczonych do betonu, załącznik C, metoda wymiaro- wania A • Odporność ogniowa: R30, R60, R90 and R120 (patrz ETA-02/0031) 1. Zastosowanie • Do dużych obciążeń • Montaż wszelkich rodzajów profili, stóp, wsporników, konstrukcji, ram itd. • Według wytycznych ETA kotwy przeznaczone są do betonu zbrojonego i nie zbrojonego klasy C20/25 do C50/60 zgodnie z EN 206-1:2000-12 • W betonie poniżej klasy < C20/25 oraz innych materiałach (bez aprobaty) • Do obciążeń statycznych i quasi statycznych. • Podłoże: Beton spękany (strefa rozciagana) i beton niespękany (strefa ściskana) • W-HAZ/S może być zamontowane wyłącznie w suchych pomieszczeniach. M8 – M20 Badania ogniowe Technical Report TR 020 R30-R120 ETA Opcja 1 do betonu spękanego i niespękanego Aprobaty

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw