Katalog budownictwo

114 Katalog Budownictwo TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - KOTWY DO BETONU SPĘKANEGO W-FAZ/S - OBCIĄŻENIA Dane techniczne, obciążenia Wymiary kotew [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 Głębokość zaktowienia standard/głębok. zakotw. zredukowana h ef / h ef red [mm] 46 35 3) 60 40 70 50 85 65 100 115 125 Dopuszczalne obciążenie rozciągające 1) na pojedyńczą kotwę bez wpływu krawędziowego Strefa rozciągana (beton spękany C20/25 2) , s ≥ 3 h ef , c ≥ 1.5 h ef ) N perm. [kN] = C20/25 2) 2.4 2.4 4.3 3.6 7.6 6.1 11.9 9.0 17.1 21.1 24.0 Strefa ściskana (beton niespękany C20/25 2) )(s cr,sp ≥ 3 h ef , c cr,sp ≥ 1.5 h ef ) 5.7 3.6 7.6 4.3 11.9 8.5 16.7 12.6 24.0 29.6 33.6 Dopuszczalne obciążenie ścinające 1) na pojedyńczą kotwę, bez wpływu krawędziowego Strefa rozciągana (beton spękany C20/25 2) , c ≥ 10 h ef ) V perm. [kN] = C20/25 2) 8.6 7.0 12.6 10.4 17.1 14.5 26.9 21.6 34.3 42.3 67.1 Strefa ściskana (beton niespękany C20/25 2) , c ≥ 10 h ef ) 8.6 7.0 12.6 11.5 17.1 17.1 34.3 30.2 37.1 59.2 94.1 Dopuszczalny moment M perm. [Nm] 13.1 13.1 26.9 26.9 46.9 46.9 123.4 123.4 195.0 513.1 760.9 Obciążenie z wpływem ognia (R30, R60, R90, R120) patrz ETA-99/0011 Obciążenie z wpływem ognia F30 [kN] 2.0 5.6 9.0 16.0 – – F60 [kN] 1.0 2.2 3.5 7.0 – – F90 [kN] 0.65 1.3 2.0 4.3 – – F120 [kN] 0.5 0.8 1.3 3.0 – – Parametry montażowe Wymiary kotew [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 Efektywna głębokość zakotwienia h ef / h ef red [mm] 46 35 60 40 70 50 85 65 100 115 125 h nom [mm] 52 41 68 48 80 60 97 77 114 133 146 Odlegość w osi pomiędzy kotwami s cr,N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 345 375 Odległość od krawędzi c cr,N [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 172,5 187,5 Standardowa grubość podłoża h std ≥[mm] 100 - 120 - 140 - 170 - 200 230 250 Minimalne odległości osiowe s min≥ [mm] 40 40 - - 45 45 - - 60 60 - - 60 65 - - 95 90 100 100 125 125 Beton spękany Beton niespękany dla c ≥ [mm] 70 80 - - 70 70 - - 100 120 - - 100 120 - - 150 180 180 180 300 300 Minimalne odległości krawędziowe c min≥ [mm] 40 50 - - 45 50 - - 60 75 - - 60 80 - - 95 130 100 100 180 180 Beton spękany Beton niespękany dla s ≥ [ mm] 80 100 - - 90 100 - - 140 150 - - 180 150 - - 200 240 220 220 540 540 Zredukowana grubość podłoża h min [mm] 80 80 100 80 120 100 140 140 – – – Minimalne odległości osiowe s min≥ [mm] 40 40 50 50 45 60 50 50 60 60 50 50 70 80 65 65 – – – – – – Beton spękany Beton niespękany dla c ≥ [mm] 70 80 60 60 90 140 100 100 100 120 160 160 160 180 170 170 – – – – – – Minimalne odległości krawędziowe c min≥ [mm] 40 50 40 40 50 90 65 65 60 75 65 100 80 90 100 170 – – – – – – Beton spękany Beton niespękany dla s ≥ [mm] 80 100 185 185 115 140 180 180 140 150 250 185 180 200 250 65 – – – – – – Średnica wiertła-Ø d 0 [mm] 8 10 12 16 20 24 28 Średnica otworu-Ø d cut ≤ [ mm] 8.45 10.45 12.5 16.5 20.55 24.55 28.55 Głębokość otworu h 1 ≥ [mm] 60 49 75 55 90 70 110 90 125 145 160 Średnica otworu w elemencie mocowan. d f ≤[ mm] 9 12 14 18 22 26 30 Moment dokręcenia T inst [Nm] 20 25 45 90 160 200 300 1) Współczynnik bezpieczeństwa γF = 1.4 został wliczony w powyższe wartości. W przypadku obciążenia kombinowanego ( obciążenie rozciągające, ścinające i wpływ krawędzi) należy korzystać bezpośrenio z zapisów wytycznych (ETAG) Załącznik C. 2) Dla betonu z typowym zbrojeniem. Dla betonów wyższej klasy są możliwe wyższe obciążenia. 3) Wyłącznie do obciążeń statycznych działających na kotwę

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw