Katalog budownictwo
Katalog Budownictwo 113 TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - KOTWA W-FAZ/S DO BETONU SPĘKANEGO Ø Kotwy Standardowa głębokość zakotw. Zredukowana głębokość zakotw. Dł. całko- wita L [mm] Rozmiar klucza SW [mm] Apro- bata ETA Art. nr Opak. Grubość elementu moc. t fix [mm] Ø otworu x długość [mm] Efektywna głębokość zakotwienia h ef [mm] Grubość elementu moc. t fix [mm] Ø otworu x długość [mm] Efektywna głębokość zakotwienia h ef [mm] M8 – – – 11 8 x 49 35 65 13 ETA- 99 /0011 5928 258 011 100 10 8 x 60 46 21 75 5928 208 010 100 15 26 80 5928 208 015 100 30 41 95 5928 208 030 100 50 61 115 5928 208 050 100 100 111 165 5928 208 100 50 M10 – – – 10 10 x 55 40 70 17 5928 251 010 50 – – – 20 80 5928 251 020 50 10 10 x 75 60 30 90 5928 210 010 50 15 35 95 5928 210 015 50 20 40 100 5928 210 020 50 30 50 110 5928 210 030 50 50 70 130 5928 210 050 50 75 95 155 5928 210 075 50 100 120 180 5928 210 100 50 150 – – – 230 0904 521 005 25 M12 – – – 10 12 x 70 50 85 19 5928 252 010 25 – – – 20 95 5928 252 020 25 15 12 x 90 70 35 110 5928 212 015 25 20 40 115 5928 212 020 25 30 50 125 5928 212 030 25 50 70 145 5928 212 050 25 65 85 160 5928 212 065 25 85 105 180 5928 212 085 25 105 125 200 5928 212 105 25 125 – – – 220 0904 521 217 25 145 – – – 240 0904 521 218 20 160 – – – 255 0904 521 219 20 M16 – – – 15 16 x 90 65 115 24 5928 256 015 20 5 16 x 110 85 25 125 5928 216 005 20 15 35 135 5928 216 015 20 25 45 145 5928 216 025 20 50 70 170 5928 216 050 20 80 100 200 5928 216 080 10 100 – – – 220 0904 521 603 10 140 – – – 260 0904 521 604 10 180 – – – 300 0904 521 605 10 M20 30 20 x 125 100 – – – 165 30 5928 220 030 10 60 – – – 195 5928 220 060 10 130 – – – 265 0904 522 003 5 150 – – – 285 0904 522 004 5 M24 30 24 x 145 115 – – – 190 36 0904 522 401 10 60 – – – 220 0904 522 402 5 75 – – – 235 0904 522 403 5 100 – – – 260 0904 522 404 5 M27 30 28 x 160 125 – – – 210 41 0904 522 701 5 60 – – – 240 0904 522 702 5 100 – – – 280 0904 522 703 5
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw