Katalog budownictwo
112 Katalog Budownictwo TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - KOTWY W-FAZ/S DO BETONU SPĘKANEGO I NIESPĘKANEGO W-FAZ/S, stal galwanizowana W-FAZ/S, stal galwanizowana z dużą podkładką Zastosowanie w podłożu: Beton spękany i niespękany Podstawowe informacje techniczno-montażowe Instrukcja montażu Wiercenie otworu Osadzenie w podłożu Zamontowanie ele- mentu mocowanego Dokręcenie odpowiednim momentem Czyszczenie 1. Zastosowanie • Do średnich i dużych obciążeń • Zastosowanie: Montaż wszelkich rodzajów profili, stóp, wsporników, konstrukcji, ram itd. • Według wytycznych ETA kotwy przeznaczone są do betonu zbrojonego i nie zbrojonego klasy C20/25 do C50/60 zgodnie z EN 206-1:2000-12 • W betonie poniżej klasy < C20/25 oraz innych materiałach (bez aprobaty) • Do obciążeń statycznych i quasi statycznych. • Podłoże: iBeton spękany (strefa rozciagana) i beton niespękany (strefa ściskana) • W-FAZ/S może być zamontowane wyłącznie w suchych pomieszczeniach. 2. Zalety • Wysokie obciążenia, niskie odległości osiowe i krawędziowe • Stożek rozpierający kotwę pokryty specjalnym opatentowanym tworzywem • Bardzo wytrzymałe i niezawodne zamocowanie 3. Właściwości • Kotwa segmentowa z kontrolowanym momentem dokręcania wykonana ze stali galwanizowanej w rozmiarach M8, M10, M12, M16, M20, M24 • Apobata: ETA-99/0011 Opcja 1, dla rozmiarów M8 – M24; w ymiarowane według wytycznych (ETAG) dla metalowych kotew przeznaczonych do betonu, załącznik C, metoda wymiarowania A Odporność ogniowa : W-FAZ/S (M8 – M24) R30, R60, R90, R120; Raport techniczny TR020 (zawarty w ETA-99/0011) ETA Opcja 1 do betonu spękanego i niespękanego Badania ogniowe Technical Report TR 020 R30-R120 od M8 do M24 Adpater SDS do wbijania (W-FA i W-FAZ) M8 – M16 Art. nr 0904 908 016
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw