Katalog budownictwo
Katalog Budownictwo 111 TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - KOTWY DO BETONU NIESPĘKANEGO W-FA/S, W-FA/F Dane techniczne, obciążenia Wymiary kotew [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20 Standard anchoring depth/ Reduced anchoring depth h ef /h ef,red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78 Dopuszczalne obciążenie rozciągające 1) na pojedyńczą kotwę bez wpływu krawędziowego Strefa ściskana (beton niespękany C20/25 2) )(s cr,sp ≥ 3 h ef , c cr,sp ≥ 1.5 h ef ) N perm. [kN] = C20/25 2) 4.1 2.9 5.7 5.0 7.6 6.5 12.6 8.5 17.8 12.3 24 16.5 Dopuszczalne obciążenie ścinające 1) na pojedyńczą kotwę, bez wpływu krawędziowego Strefa ściskana (beton niespękany C20/25 2) , c ≥ 10 h ef ) V perm. [kN] = C20/25 2) 2.9 2.9 6.3 5.0 8.0 6.5 14.3 8.5 23.6 23.6 37.1 33.1 Dopuszczalny moment M perm. [Nm] 5.1 5.1 13.1 13.1 25.7 25.7 44.6 44.6 99.9 99.9 195 195 Obciążenie z wpływem ognia (W-FA/S) F30 [in kN] 0.9 – 1.4 – 2.2 – 3.2 – 6.0 – 10.0 – F60 [in kN] 0.5 – 0.8 – 1.2 – 1.8 – 3.4 – 5.25 – F90 [in kN] 0.3 – 0.5 – 0.8 – 1.2 – 2.2 – 3.6 – F120 [in kN] 0.25 – 0.4 – 0.6 – 0.9 – 1.7 – 2.75 – Parametry montażowe Ekektywna głębokość zakotw. h nom /h nom,red [mm] 49 39 56 47 62 56 82 67 102 84 121 99 Średnica nom. wiert.-Ø pod kotwę d 0 [in mm] 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20 Średn.otworu wywierconego. d cut ≤ [in mm] 6.4 6.4 8.45 8.45 10.45 10.45 12.5 12.5 16.5 16.5 20.55 20.55 Głębokość otworu h 1 /h 1,red ≥ [in mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110 Średn.otworu-Ø w mater. mocow. d f ≤ [in mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22 Moment dokręcenia (W-FA/S, stal, galwanizowana) T inst = [Nm] 8 8 15 15 30 30 50 50 100 100 200 200 Moment dokręcenia (W-FA/F, stal ocynk. ogniowo) T inst = [Nm] – – 15 15 30 30 40 40 90 90 120 120 Parametry montażowe: Beton niespękany, Opcja 7 (ETA-02/0001 ) Odlegość w osi pomiędzy kotwami s cr,N [in mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 246 192 300 234 Odległość od krawędzi c cr,N [in mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 123 96 150 117 Minimalne odległości osiowe s min [in mm] 35 35 40 40 55 55 75 100 90 100 105 140 Minimalne odległości osiowe c min [in mm] 40 40 45 45 65 65 90 100 105 100 125 140 Minimalna grubość podłoża h min [in mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 170 130 200 160
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw