Katalog budownictwo
110 Katalog Budownictwo TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - W-FA/S, W-FA Kotwy w rozmiarach (M6 - M20): Beton niespękany (ETA-02/0001) Kotwa W-FA/S , stal galwanizowana (z dużą podkładką) Ø kotwy [in mm] Oznaczenie Grubość elementu moc. t fix / t fix,red [ mm] Długość całkowita l [ mm] Efekt. głębokość zakotwienia h ef /h ef,red [ mm] Gwint [Ø x długość] ETA Opcja 7 Art. nr Opak. M12 W-FA/S M12-65-80/160 65 / 80 160 65 / 50 M12 x 100 ETA-02/0001 5932 112 160 25 M12 W-FA/S M12-85-100/180 85 / 100 180 65 / 50 M12 x 100 ETA-02/0001 5932 112 180 25 M12 W-FA/S M12-105-120/200 105 / 120 200 65 / 50 M12 x 100 ETA-02/0001 5932 112 200 25 M12 W-FA/S M12-125-140/220 125 / 140 220 65 / 50 M12 x 80 ETA-02/0001 5932 112 220 25 M12 W-FA/S M12-145-160/240 145 / 160 240 65 / 50 M12 x 80 ETA-02/0001 5932 112 240 20 M12 W-FA/S M12-160-175/255 160 / 175 255 65 / 50 M12 x 80 ETA-02/0001 5932 112 255 20 M12 W-FA/S M12-190-205/285 190 / 205 285 65 / 50 M12 x 80 ETA-02/0001 5932 112 285 20 M12 W-FA/S M12-230-245/325 230 / 245 325 65 / 50 M12 x 80 ETA-02/0001 5932 112 325 20 M12 W-FA/S M12-260-275/355 260 / 275 355 65 / 50 M12 x 80 ETA-02/0001 5932 112 355 10 M16 W-FA/S M16-100-118/220 100 / 118 220 82 / 64 M16 x 80 ETA-02/0001 5932 116 220 10 M16 W-FA/S M16-130-148/250 130 / 148 250 82 / 64 M16 x 80 ETA-02/0001 5932 116 250 10 M16 W-FA/S M16-165-183/285 165 / 183 285 82 / 64 M16 x 80 ETA-02/0001 5932 116 285 10 M16 W-FA/S M16-200-218/320 200 / 218 320 82 / 64 M16 x 80 ETA-02/0001 5932 116 320 10 Kotwa W-FA/F , stal ocynkowana ogniowo (≥ 40 µm) Ø kotwy [mm] Oznaczenie Grubość elementu moc. t fix / t fix,red [in mm] Długość całkowita l [in mm] Efekt. głębokość zakotwienia h ef /h ef,red [in mm] Gwint [Ø x długość] ETA Opcja 7 Art. nr Opak. M6 W-FA/F M6-5/40 5 40 – / 18 M6 x 16 – 5932 906 040 100 M8 W-FA/F M8-15-24/80 15 / 24 80 44 / 35 M8 x 45 ETA-02/0001 5932 908 080 100 M8 W-FA/F M8-30-39/95 30 / 39 95 44 / 35 M8 x 60 ETA-02/0001 5932 908 095 100 M8 W-FA/F M8-55-64/120 55 / 64 120 44 / 35 M8 x 85 ETA-02/0001 5932 908 120 100 M10 W-FA/F M10-15-21/90 15 / 21 90 48 / 42 M10 x 45 ETA-02/0001 5932 910 090 50 M10 W-FA/F M10-30-36/105 30 / 36 105 48 / 42 M10 x 60 ETA-02/0001 5932 910 105 50 M10 W-FA/F M10-45-51/120 45 / 51 120 48 / 42 M10 x 75 ETA-02/0001 5932 910 120 50 M12 W-FA/F M12-15-30/110 15 / 30 110 65 / 50 M12 x 65 ETA-02/0001 5932 912 110 25 M12 W-FA/F M12-30-45/125 30 / 45 125 65 / 50 M12 x 80 ETA-02/0001 5932 912 125 25 M12 W-FA/F M12-50-65/145 50 / 65 145 65 / 50 M12 x 100 ETA-02/0001 5932 912 145 25 M12 W-FA/F M12-85-100/180 85 / 100 180 65 / 50 M12 x 100 ETA-02/0001 5932 912 180 25 M16 W-FA/F M16-30-48/150 30 / 48 150 82 / 64 M16 x 90 ETA-02/0001 5932 916 150 20
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw