Katalog budownictwo
144 Katalog Budownictwo TECHNIKA MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO - UCHWYTY UCHWYT INSTALACYJNY FIXB 127 •Do betonu według DIN EN 206-1 oraz DIN 1045 •Z wmontowanym gwoździem 27-mm HN 101 UCHWYT INSTALACYJNY FIXB 227 •Do betonu według DIN EN 206-1 oraz DIN 1045 •Z wmontowanym gwoździem 27-mm HN 101 Zakres zastosowania: A Würth DIVA ® 1/Premium B Würth BST 350 /Berner BSG 2, 200, 201 C Spit P 60, P 200 D Hilti DX 351 E Hilti DX 450 F Hilti DX A40 G Hilti DX A41 H BST MA 75 (with single shot kit)/Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 Wymiary Zastosowanie w urządzeniach Art. nr Opak A B C Dia. D A B C D E F G H 50 20 15 16 x x x x x 0864 127 16 100 51.5 18 x x x x x 0864 127 18 53 20 x x x x x 0864 127 20 55 22 x x x x x 0864 127 22 57.5 24 x x x x x 0864 127 24 62 28 x x x x x 0864 127 28 70 35 x x x x x 0864 127 35 76 40 x x x x x 0864 127 40 Wymiary Zastosowanie w urządzeniach Art. nr Opak A B C Dia. D A B C D E F G H 68 20 28 16 x x x x x 0864 227 16 100 71.5 18 x x x x x 0864 227 18 75.5 20 x x x x x 0864 227 20 80.5 22 x x x x x 0864 227 22 84 24 x x x x x 0864 227 24 92 28 x x x x x 0864 227 28 106.5 35 x x x x x 0864 227 35 116 40 x x x x x 0864 227 40
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw