Katalog budownictwo

106 Katalog Budownictwo TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - KOTWY WKRĘCANE W BETON W-BS Kotwa śrubowa W-BS/S, Stal ocynkowana z łbem płasko-soczewkowym, Typ P Średnica kotwy Grubość elementu mocowanego t fix [mm] Długość L [mm] Długość kotwy w betonie h nom [mm] Średnica wiertła Ø [mm] Głębokość otworu h 1 [mm] Rodzaj grota Torx [mm] Art. nr Opak t fix 1 t fix 2 t fix 3 h nom1 h nom2 h nom3 h 1,1 h 1,2 h 1,3 6  5 – – 40 35 – – 6 40 – – TX30 5929 156 005 100 25 20 5 60 40 55 45 60 5929 156 025 Kotwa śrubowa W-BS/S, Stal ocynkowana, łeb z gwintem wewnętrznym , Typ I Średnica kotwy Grubość elementu mocowanego t fix [mm] Długość L [mm] Długość kotwy w betonie h nom [mm] Średnica wiertła Ø [mm] Głębokość otworu h 1 [mm] Rozmiar klucza SW [mm] Art. nr Opak t fix 1 t fix 2 t fix 3 h nom1 h nom2 h nom3 h 1,1 h 1,2 h 1,3 6 0 – – 35 35 – – 6 40 – – SW13 5929 176 001 50 – – 0 55 – – 55 – – 60 5929 176 002 Kotwa śrubowa W-BS/S, Stal ocynkowana, łeb z gwintem zewnętrznym Typ ST Średnica kotwy Grubość elementu mocowanego t fix [mm] Długość L [mm] Długość kotwy w betonie h nom [mm] Średnica wiertła Ø Głębokość otworu h 1 [mm] Rozmiar klucza SW [mm] Art. nr Opak. t fix 1 t fix 2 t fix 3 h nom1 h nom2 h nom3 h 1,1 h 1,2 h 1,3 6  0 – – 35 35 – – 6 40 – – SW10 5929 186 000 100 20 15 0 55 40 55 45 60 5929 186 020 40 35 20 75 5929 186 040 60 55 40 95 5929 186 060 Wymiary łba: Rozmiar Ø łba kotwy [mm] 6 18 Rodzaj gwintu na łbie: Rozmiar Typ gwintu 6 M8/M10 Rodzaj łba: Rozmiar Gwint [mm] 6 M8 x 16 Kotwa śrubowa W-BS/S, Stal ocynkowana z łbem soczewkowym, Typ P Średnica kotwy Grubość elementu mocowanego t fix [mm] Długość L [mm] Długość kotwy w betonie h nom [mm] Średnica wiertła Ø [mm] Głębokość otworu h 1 [mm] Rodzaj grota Torx [mm] Art. nr Opak t fix 1 t fix 2 t fix 3 h nom1 h nom2 h nom3 h 1,1 h 1,2 h 1,3 5  5 – – 40 35 – – 5 40 – – TX30 5929 145 005 100 15 – – 50 5929 145 015 25 – – 60 5929 145 025 6  5 – – 40 35 – – 6 40 – – TX30 5929 146 005 15 10 – 50 40 45 5929 146 015 25 20 5 60 55 60 5929 146 025 45 40 25 80 5929 146 045 65 60 45 100 5929 146 065 Wymiary łba: Rozmiar Ø łba kotwy [mm] 5 14 6 15

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw