Katalog budownictwo

Katalog Budownictwo 105 TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - KOTWY WKRĘCANE DO BETONU W-BS STAL A4 Kotwa śrubowa W-BS/A4, Stal A4 łeb gwintowany, Typ ST Średnica kotwy Grubość elementu mocowanego t fix [mm] Długość L [mm] Długość kotwy w betonie h nom [mm] Średnica wiertła Ø [mm] Głębokość otworu h 1 [mm] Rozmiar klucza SW [mm] Art. nr Opak. t fix 1 t fix 2 t fix 3 h nom1 h nom2 h nom3 h 1,1 h 1,2 h 1,3  8 40 30 20 105 45 55 65 8 55 65 75 SW7 5929 268 040 50 10 60 40 30 140 55 75 85 10 65 85 95 SW9 5929 261 060 25 80 60 50 160 5929 261 080 Rodzaj łba wymiary: Średnica Gwint łba [mm] 8 M10 x 30 10 x 140 M12 x 20 10 x 160 M12 x 55 Parametry montażowe w betonie Średnica kotwy [mm] 5 6 8 10 12 14 Głębokośc zakotwienia w podłożu h nom [mm] 35 35 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115 Min. odległości osiowe s min [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70 Rozstaw osiowy s cr,N [mm] 81 81 93 132 105 129 156 129 180 204 150 201 240 174 237 276 Min odległości krawędzi- owe c min [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70 Odległość od krawędzi c cr,N [mm] 40,5 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102 75 100,5 120 87 118,5 138 Min. grubość podłoża h min [mm] 80 80 100 100 120 100 130 120 130 150 130 150 170 Średnica wiertła - Ø d 0 [mm] 5 6 8 10 12 14 Średnica otworu - Ø d cut ≤ [mm] 5,40 6,40 8,45 10,45 12,50 14,50 Głębokość otworu h 1 ≥ [mm] 40 40 45 60 55 65 75 65 85 95 75 95 110 85 110 125 Średnica otworu w materi- ale mocowanym d f ≤ [mm] 7 8 12 14 16 18 Moment dokręcający T inst ≤ [Nm] 8 10 20 40 60 80 Parametry montażowe w strunobetonie (montaż w suficie) Średnica kotwy [mm] 6 Min. odległości osiowe s min [mm] 100 Min odległości krawędziowe c min [mm] 100 Min. odlegość pomiędzy grupami kotew a min [mm] 100 Odległość osiowa pomiędzy otworami w betonie l c ≥ [mm] 100 Odległość pomiędzy strunami zbrojenia l p ≥ [mm] 100 Odległośc pomiędzy struną a wierconym otworem a p ≥ [mm] 50 Średnica wiertła - Ø d 0 [mm] 6 Średnica otworu w materiale mocowanym d f ≤ [mm] 8 Moment dokręcający T inst ≤ [Nm] 10

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw