Katalog budownictwo

104 Katalog Budownictwo TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - KOTWY WKRĘCANE DO BETONU W-BS Kotwy śrubowe W-BS/S, Stal ocynkowana z łbem stożkowym, Nazwa tego rodzaju kotwy - Typ SK Średnica kotwy Grubość elementu mocowanego t fix [mm] Długość L [mm] Długość kotwy w betonie h nom [mm] Średnica wiertła Ø d 0 [mm] Głębokość otworu h 1 [mm] Rodzaj grota Torx [mm] Art. nr Opak t fix 1 t fix 2 t fix 3 h nom1 h nom2 h nom3 h 1,1 h 1,2 h 1,3  5   5 –  – 40 35 – – 5 40 – – TX25 5929 135 005 100  15 –  – 50 5929 135 015  25 –  – 60 5929 135 025  6   5 –  – 40 35 – –  6 40 – – TX30 5929 136 005  15 10  – 50 40 45 5929 136 015  25 20  5 60 55 60 5929 136 025  45 40 25 80 5929 136 045  65 60 45 100 5929 136 065  85 80 65 120 5929 136 085 50 105 100 85 140 5929 136 105 125 120 105 160 5929 136 125  8  35 25 15 80 45 55 65 8 55 65 75 TX40 5929 138 035 10  35 15  5 90 55 75 85 10 65 85 95 TX50 5929 131 035 25 Wymiary: (Stożek 90°) Średnica kotwy Główka-Ø[mm]  5 12  6 13  8 20 10 22 Kotwy śrubowe W-BS/S, Stal ocynkowana z łbem sześciokątnym z podkładką U według DIN 440, Typ S Średnica kotwy Grubość elementu mocowanego t fix [mm] Długość L [mm] Długość kotwy w betonie h nom [mm] Średnica wiertła Ø d 0 [mm] Głębokość otworu h 1 [mm] Rozmiar klucza SW [mm] Art. nr Opak t fix 1 t fix 2 t fix 3 h nom1 h nom2 h nom3 h 1,1 h 1,2 h 1,3 10 125 105 95 180 55 75 85 10 65 85 95 SW15 5929 121 125 25 145 125 115 200 5929 121 145 185 165 155 240 5929 121 185 15 225 205 195 280 5929 121 225 265 245 235 320 5929 121 265 Wymiary podkładki: Średnica kotwy Podkładka-Ø [mm] 10 44

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw