Katalog budownictwo
Katalog Budownictwo 103 TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - KOTWY WKRĘCANE W BETON W-BS Kotwy śrubowe W-BS/S, Stal ocynkowana z łbem sześciokątnym oraz wprasowaną podkładką Nazwa tego rodzaju kotwy - Typ S Średnica kotwy Grubość elementu mocowanego t fix [mm] Długość L [mm] Długość kotwy w betonie h nom [mm] Średnica wiertła Ø d 0 [mm] Głębokość otworu h 1 [mm] Rozmiar klucza SW [mm] Art. nr Opak t fix 1 t fix 2 t fix 3 h nom1 h nom2 h nom3 h 1,1 h 1,2 h 1,3 5 5 – – 40 35 – – 5 40 – – SW10 5929 125 005 100 15 – – 50 5929 125 015 25 – – 60 5929 125 025 6 5 – – 40 35 – – 6 40 – – SW13 5929 126 005 15 10 – 50 40 45 5929 126 015 25 20 5 60 55 60 5929 126 025 45 40 25 80 5929 126 045 65 60 45 100 5929 126 065 8 5 – – 50 45 – – 8 55 – – SW13 5929 128 005 50 15 5 – 60 55 65 5929 128 015 25 15 5 70 65 75 5929 128 025 35 25 15 80 5929 128 035 45 35 25 90 5929 128 045 55 45 35 100 5929 128 055 75 65 55 120 5929 128 075 95 85 75 140 5929 128 095 115 105 95 160 5929 128 115 10 5 – – 60 55 – – 10 65 – – SW15 5929 121 005 25 25 5 – 80 75 85 5929 121 025 35 15 5 90 85 95 5929 121 035 45 25 15 100 5929 121 045 65 45 35 120 5929 121 065 85 65 55 140 5929 121 085 105 85 75 160 5929 121 105 12 15 – – 80 65 – – 12 75 – – SW17 5929 122 015 45 25 10 110 85 100 95 110 5929 122 045 14 5 – – 80 75 – – 14 85 – – SW21 5929 124 005 35 10 – 110 100 110 5929 124 035 55 30 15 130 115 125 5929 124 055 Wymiary podkładek w kotwach: Rozmiar kotwy Podkładka - Ø [mm] 5 12,5 6 15 8 16 10 20 12 23 14 28
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw