Katalog budownictwo

Katalog Budownictwo 107 TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - KOTWY WKRĘCANE DO BETONU W-BS STAL A4 Kotwa śrubowa W-BS/A4, Stal A4 z łbem sześciokątnym i wprasowaną podkładką, Typ S Średnica kotwy Grubość elementu mocowanego t fix [mm] Długość L [mm] Długość kotwy w betonie h nom [mm] Średnica wiertła Ø [mm] Głębokość otworu h 1 [mm] Rozmiar klucza SW [mm] Art. nr Opak. t fix 1 t fix 2 t fix 3 h nom1 h nom2 h nom3 h 1,1 h 1,2 h 1,3 6 15 10 – 50 35 40 –  6 40 45 – SW13 5929 226 015 100 25 20 5 60 55 60 5929 226 025 100 8 25 15 5 70 45 55 65 8 55 65 75 SW13 5929 228 025  50 35 25 15 80 5929 228 035  50 10 35 15 5 90 55 75 85 10 65 85 95 SW15 5929 221 035  25 45 25 15 100 5929 221 045  25 65 45 35 120 5929 221 065  25 Kotwa śrubowa W-BS/A4, Stal A4 z łbem stożkowym, Typ SK Średnica kotwy Grubość elementu mocowanego t fix [mm] Długość L [mm] Długość kotwy w betonie h nom [mm] Średnica wiertła Ø [mm] Głębokość otworu h 1 [mm] Rozmiar grota Torx [mm] Art. nr Opak. t fix 1 t fix 2 t fix 3 h nom1 h nom2 h nom3 h 1,1 h 1,2 h 1,3  6 15 10 – 50 35 40 –  6 40 45 – TX30 5929 236 015 100 30 25 10 65 55 60 5929 236 030 50 45 30 85 5929 236 050 70 65 50 105 5929 236 070  8 35 25 15 80 45 55 65 8 55 65 75 TX40 5929 238 035  50 10 35 15 5 90 55 75 85 10 65 85 95 TX50 5929 231 035  25 Kotwa śrubowa W-BS/A4, Stal A4 z łbem soczewkowym, Typ P Średnica kotwy Grubość elementu mocowanego t fix [mm] Długość L [mm] Długość kotwy w betonie h nom [mm] Średnica wiertła Ø [mm] Głębokość otworu h 1 [mm] Rozmiar grota Torx [mm] Art. nr Opak. t fix 1 t fix 2 t fix 3 h nom1 h nom2 h nom3 h 1,1 h 1,2 h 1,3 6 15 10 – 50 35 40 – 6 40 45 – TX30 5929 246 015 100 25 20 5 60 55 60 5929 246 025 45 40 25 80 5929 246 045 65 60 45 100 5929 246 065 Wymiary łba kotwy: Średnica Podkładka-Ø [mm]  6 17  8 16 10 20 Wymiary łba kotwy: (Stożek 90°) Średnica Ø łba [mm]  6 13  8 20 10 22 Wymiary łba kotwy: Średnica Ø łba [mm]  6 15

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw