Elementy złączne DIN ISO
73 Nowe warianty elementów złàcznych ISO14581 ÂRUBY Z ŁBEM STO˚KOWYM I NAP¢DEM TORX ISO 14581 Stal kl. 08.8 ocynk, pasywowana na niebiesko (A2K) Podwy˝szona efektywnoÊç monta˝u. Przenoszenie sił w elementach złàcznych z nap´dem wewn´trznym (TX) umo˝liwia rozło˝enie sił na wi´kszej powierzchni na bokach gniazda nie punktowo, jak np: w przypadku nap´du z wewn´trznym 6-kàtem i zapewnia nast´pujàce korzyÊci: • Optymalizuje zu˝ycie narz´dzi. • Brak poÊlizgu narz´dzi, poniewa˝ siła nacisku jest optymalnie dopasowana. • Brak uszkodzeƒ powierzchni powłok ochronnych • Brak ruchu wahliwego • Bezpieczne osadzenie Êruby. Uwagi: • Nap´d typu TX jest zgodny z normà DIN EN ISO 10664 • Dlatego elementy złaczne z tym nap´dem sà porównywalne i u˝ywane na całym Êwiecie • Wymiar łba Êruby z łbem sto˝kowym sà zgodne z ISO 14581 i bazujà na normie ISO 7721. • Âruby posiadajà ograniczonà wytrzymałoÊç , zgodnie z normà DIN EN ISO 898-1. Dodatek 0 przed klasà wytrzymałoÊciowà odnosi si´ tylko do rozpoznawania i oznaczania Êrub. WłaÊciwoÊci Êruby sà niezmienne
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw