Elementy złączne DIN ISO

72 Nowe warianty elementów złàcznych ISO14579 ÂRUBY Z ŁBEM WALCOWYM I NAP¢DEM TORX ISO 14579 Stal kl. 8.8 ocynk, (A2K) posywowana na niebiesko Podwy˝szajà efektywnoÊç prac monta˝owych Przenoszenie sił w przypadku elementów złàcznych z nap´dem wewn´trznym typu Torx (TX) odbywa si´ na du˝ej powierzchni i koncentruje na powierzchniach bocznych napedu, a nie punktowo jak jest to w przy- padku nap´du z wew. 6-kàtem. Zapewnia nast´pujàce korzyÊci: • Optymalizuje zu˝ycie narz´dzi. • Brak poÊlizgu narz´dzia, siła docisku jest optymalnie wykorzystana. • Nie dochodzi do uszkodzenia powłok zabezpieczajàcych. • Nie wystepuje kołysanie narz´dzia podczas monta˝u Êruby. • Osadzenie Êruby jest bezpieczne. Uwagi: • 6-kàtne nap´dy wewn´trzne sà wykonywane zgodnie z normà DIN EN ISO 10664 • Dlatego elmenty złàczne z nap´dem 6-kàtnym sà na Êwiecie powszechnie porównywane i stosowane.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw