Elementy złączne DIN ISO
74 Nowe warianty elementów złàcznych ISO14583 ÂRUBY Z ŁBEM PŁASKIM I NAP¢DEM TORX ISO 14583 Stal szlachetna A2 Podwy˝szona efektywnoÊç monta˝u. Przenoszenie sił w elementach złàcznych z nap´dem wewn´trznym (TX) umo˝liwa rozło˝enie sił na wi´kszej powierzchni, na bokach gniazda, a nie punktowo jak np: w przypadku nap´du z wewn´trznym 6-kàtem i zapewnia nast´pujàce korzyÊci: • Optymalizuje zu˝ycie narz´dzi. • Brak poÊlizgu narz´dzi, poniewa˝ siła nacisku jest optymalnie dopasowana. • Brak uszkoczeƒ powierzchni powłok ochronnych. • Brak ruchu wahliwego. • Bezpieczne mocowanie Êruby. Uwagi: • Nap´d typu TX jest zgodny z normà DIN EN ISO 10664 • Dlatego elementy złàczne z tym nap´dem sà porównywalne i u˝ywane na całym Êwiecie.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw