Akcesoria meblowe
258 ZAMKI MEBLOWE MS 5000 MS 5000 ZAMKI BASKWILOWE Informacje techniczne Wyliczenie długoÊci pr´tów Ø6 mm Wyliczenie długoÊci pr´tów Ø8 mm Dla pr´tów Ø6 mm: długoÊç dolnego elementu L =L1 – 23 mm długoÊç górnego elementu L =L2 – 23 mm L 1 = wymiar w mm od osi cylindra zamka do kraw´dzi dolnej drzwi L 2 = wymiar w mm od osi cylindra zamka do kraw´dzi górnej drzwi Dla pr´tów Ø8 mm: długoÊç dolnego elementu L =L1 – 44 mm długoÊç górnego elementu L =L2 – 44 mm L 1 = wymiar w mm od osi cylindra zamka do kraw´dzi dolnej drzwi L 2 = wymiar w mm od osi cylindra zamka do kraw´dzi górnej drzwi
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1