Akcesoria meblowe

257 MS 5000 ZAMKI BASKWILOWE – elementy uzupełniajàce Pr´ty do zamków baskwilowych • Materiał: stal • Wymiary monta˝owe zamka (odst´p mi´dzy osià cylindra, a kraw´dzià obudowy): 25 mm, 30 mm • Do drzwi o gruboÊci 19 mm, 25 mm, 28 mm • Ârednica cylindra 18 mm • Ârednica otworu pod cylinder zamka 18-21 mm Uchwyty stabilizujàce • Materiał: odlew cynkowy • Uchwyty stabilizujàce sà zalecane do pr´tów od długoÊci 1200 mm. Uchwyt stabilizujàcy powinien byç pozycjonowany w połowie długoÊci pr´tów. Opis Art. nr Op. szt. Uchwyty stabilizujàce do pr´tów 6 mm 0683 530 424 5 Uchwyty stabilizujàce do pr´tów 8 mm 0683 530 425 5 Gałka obrotowa do zamków • Materiał: odlew cynkowy Opis Do gruboÊci Art. nr Op. szt. drzwi Gałka obrotowa z gniazdem do wkładki do 28 mm 0683 530 451 1 Gałka obrotowa do 19 mm 0683 530 454 1 Ø DługoÊç Art. nr Op. w mm w mm szt. 6 1000 0683 536 1 /20 6 1500 0683 538 1 /20 6 2000 0683 530 428 1/20 8 1000 0683 520 471 1/20 8 1500 0683 520 472 1/20 8 2000 0683 536 8 1/20 8 2500 0683 536 80 1/20

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1