Akcesoria meblowe

254 ZAMKI MEBLOWE MS 5000 Bez blokady Wymiar monta˝owy 15 mm Wymiar monta˝owy 20 mm MS 5000 ZAMKI BASKWILOWE • Materiał: odlew cynkowy • Dost´pna wersja bez blokady na poziomie cylindra • Wymiary monta˝owe zamka (odst´p mi´dzy osià cylindra, a kraw´dzià obudowy): 15 mm, 20 mm • Do drzwi o gruboÊci 19 mm, 25 mm • Ârednica cylindra 18 mm • Ârednica otworu pod cylinder zamka 18-21 mm • Mo˝liwoÊç stosowania pr´tów obrotowych o Êrednicy 6 mm lub 8 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1