Akcesoria meblowe
253 Wymiar monta˝owy 20 mm Wymiar monta˝owy 25 mm Wymiar monta˝owy 30 mm MS 5000 ZAMKI STANDARDOWE • Materiał: odlew cynkowy • Wymiary monta˝owe zamka (odst´p mi´dzy osià cylindra, a kraw´dzià obudowy): 19 mm, 25 mm, 30 mm • Do drzwi o gruboÊci 19 mm, 25 mm • Ârednica cylindra 18 mm • Ârednica otworu pod cylinder zamka 18-21 mm Wymiar GruboÊç Art. nr Art. nr monta˝owy mm drzwi mm opak. 1 szt. opak. 20 szt. 20 19 0683 532 301 20 25 0683 532 303 25 19 0683 532 309 0683 532 331 25 25 0683 532 311 30 19 0683 532 317 Zamek jest dostarczany w komplecie ze standardowà rozetà
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1