Akcesoria meblowe

Zabezpieczenie Po zamontowaniu uchwytu w korpusie mebla k∏adziemy szklanà pó∏k´… …a nast´pnie wprowadzamy dêwigni´ do uchwytu Przez przyciÊniecie dêwigni pó∏ka jest zabezpieczona w uchwycie. 203 Uchwyt do szklanych pó∏ek Art. nr 0683 372 118 – do gruboÊci półki 6-10 mm Art. nr 0683 372 120 – do gruboÊci półki 8-12 mm – Pakowane po 1/50 szt. • Wykonanie z odlewu cynkowego, z wyk∏adzinà z tworzywa sztucznego • Ârednica otworu mocujàcego 5 mm • Po∏o˝enie uchwytu mo˝na zabezpieczyç przez przekr´cenie Êruby ustalajàcej • Pó∏ka szklana blokowana przez przyciÊni´cie dêwigni zabezpieczajàcej Uchwyt do szklanych pó∏ek Art. nr 0683 372 130 – trzpieƒ Ø3 mm Art. nr 0683 372 131 – trzpieƒ Ø5 mm – Pakowane po 50 szt. Monta˝ za pomocà trzpienia mocujàcego (wtykanego) • Materiał: odlew cynkowy, niklowany z podkładkà z tworzywa sztucznego – Du˝a wytrzymałoÊç – Eleganckie wzornictwo • Trzpienie mocujàce – Ø3 mm i Ø5 mm • Zakres mocowania – gruboÊç szkła od 4 mm do 10 mm • WytrzymałoÊç: 6,5 N/dm² (sprawdzenie dla 4 podpórek wg DIN EN 14749)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1