Akcesoria meblowe
202 ŁÑCZNIKI I PODPÓRKI Rys nr Opis Art. nr Opak. szt. 1 Trzpieƒ wkr´cany z gwintem do drewna, pod otwór Ø3 mm 0683 242 075 500 2 Trzpieƒ wkr´cany z gwintem EURO, pod otwór Ø5 mm 0683 242 076 100 3 Trzpieƒ wsuwany, pod otwór Ø5 mm 0683 242 077 500 4a Gniazdo, kolor biały 0683 242 073 100 4b Gniazdo, przezroczyste 0683 242 074 100 4c Gniazdo, kolor szary 0683 242 078 100 ¸àczniki do pó∏ek meblowych Proste i stabilne rozwiàzanie • Trzpienie wykonane ze stali du˝a stabilnoÊç konstrukcji • Gniazdo z poliw´glanu (PC) • Do półek o gruboÊci od 18 mm • Przenoszone obcià˝enie: 6,5 N/dm² (4 łàczniki wg DIN1727:1998-06) Rys 1 Rys 2 Rys 3 Rys 4a Rys 4b Rys 4c
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1